焼結金属エレメントのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
188件の「焼結金属エレメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「焼結金属」、「デミスターフィルター」、「焼結 フィルター」などの商品も取り扱っております。
焼結フィルター アズワンランキング1位
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)1
1個
9,990税込10,989
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)



焼結フィルター アズワンランキング4位
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)1
1個
5,990税込6,589
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

焼結フィルター アズワンランキング5位
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
1個
149,800税込164,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

アズワン金属多孔質体
高強度で、耐食性の強い導電性材料です。反応物質を効率よく拡散できる多孔体です。
1個
17,999税込19,799
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)


小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。
音量(dB)(減音量)20以上使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~150RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

薬液、石油、ガソリン、化学溶液、オイルミスト、水蒸気等の環境下でも安心して使用できます。
使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、薬品流体温度(℃)5~150音量(dB)(減音量)20以上
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

気体、液体、薬液、化学溶液等のフィルタに最適です。耐食性ステンレススクリーンフィルタで、厳しい環境下でも安心です。
用途食品工程、ケミカル装置、医療機器などに使用されています。音量(dB)(減音量)20以上使用圧力(MPa)1材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)使用流体空気・水・薬品流体温度(℃)5~150材質(エレメント)ステンレス(SUS304)ワイヤスクリーン
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)100
1個
9,990税込10,989
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)2
1個
9,990税込10,989
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

水溶性、油性の両方に対応したオイルミスト専用フィルターです。 あらゆる化学物質に対して耐食性のあるニッケルを96%の空隙率の多孔体にしたフィルターです。 吸引されたオイルミストは液化して滴下します。 洗浄すれば繰り返し使用できます。 粉塵、溶接、レーザ加工等の金属ヒュームに対応し多フィルターです。
用途水溶性、油性ミスト、粉塵、金属ヒュームフィルターニッケル多孔体
1枚
57,900税込63,690
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体材質(本体)銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)1
1個
149,800税込164,780
43日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
サイレンサ小型焼結金属サイレンサーRoHS指令(10物質対応)対応
1個
37税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様通気率(×10^-13m2):100穴径(μm)(気孔)50~100耐熱温度(℃)(大気中)1400密度(g/cm3)(かさ)2.56純度(%)(主成分)アルミナ95気孔率(%)(全)40
1個
24,900税込27,390
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
10,980税込12,078
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(444種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)40
1個
9,990税込10,989
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)