熱中症対策標識のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
82件の「熱中症対策標識」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱中症予防標識」、「WBGT 看板」、「熱中症対策ポスター」などの商品も取り扱っております。
熱中症注意標識 グリーンクロスランキング1位
熱中症についての症状と措置が一目でわかる温湿度付標識です。
用途熱中症予防・対策に。表示内容熱中症対策取付方式ビス・両面テープ(別売)材質板:アルミ複合板。温湿度計本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂。目盛板カバー:ポリスチレン樹脂。目盛板:鉄。針:アルミセット内容温湿度計(屋内仕様)質量(g)600寸法(幅W×高さH)(mm)300×600測定範囲(℃)10~90精度(%)±5(35~75%)、それ以外±10精度(℃)±2(-20~40℃)測定温度(℃)-20~40アズワン品番64-6568-67メーカー商品コード1179041001
1枚
5,398税込5,938
当日出荷

熱中症注意標識 (防雨型湿温度計付) グリーンクロスランキング2位
熱中症についての症状と措置が一目でわかる温湿度付標識です。防雨型ですので屋外でも使用可能です。
用途熱中症対策と温度湿度の視認化に。セット内容温湿度計(屋内外仕様)材質温湿度計本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂。目盛板カバー:AS樹脂。目盛板:鉄。針:アルミ。防水布:ナイロンポリウレタン測定範囲(℃)30~80寸法(縦×横)(mm)600×300精度(%)±10(湿度:30~80%)精度(℃)±2(-20~40℃)、±4(それ以外)測定温度(℃)-20~50取付け方法ビス・両面テープ(別売)防塵防水性能【温湿度計】IPX3相当(垂直より左右60°以内からの降雨によって有害な影響をうけません)
1セット
7,298税込8,028
欠品中

熱中症対策標識 ユニットランキング3位
熱中症の症状と救急措置がとても分かりやすく表示されています。
用途熱中症の周知用として事業所・休憩室などに。表示内容熱中症の症状と救急措置取付穴穴6ヵ所縦(mm)900横(mm)600質量(g)600材質再生ポリプロピレン取付け方法ビス止め(ビス別売)トラスコ品番451-9469エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
1枚
2,798税込3,078
当日出荷

熱中症対策スリム標識 グリーンクロスランキング4位
熱中症について、わかりやすく標示しやすい小型標識です。
用途熱中症予防・対策に。取付方式ビス・両面テープ(別売)材質アルミ複合板質量(g)70寸法(幅W×高さH)(mm)100×300
1枚
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

熱中症対策ポスター つくし工房ランキング5位
熱中症の症状と救急措置を明記した汎用ポスターです。
材質コート紙寸法(縦×横)(mm)728×515
1枚
269税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

表示内容熱中症指標ランク材質アルミ・樹脂複合版(3mm厚)寸法(mm)600×900
1枚
5,398税込5,938
当日出荷

デジタル数字板を使った、オールインワンの熱中症予報掲示標識です。
用途熱中症対策に、熱中症の注意喚起に最適です表示内容本日の熱中症予報取付穴4ヵ所材質鉄板(明治山)トラスコ品番451-9442セット内容デジタル数字板×4枚1組、赤丸マグネット×1厚さ(mm)0.5寸法(mm)デジタル数字板:100×48質量(kg)1.2本体寸法(mm)600×450×0.5厚
1枚
7,398税込8,138
当日出荷

デジタル数字板を使った、オールインワンのWBGT予報掲示標識
用途熱中症対策啓蒙活動に。表示内容現在のWBGT値取付4穴スミ材質鉄板(明治山)付属品デジタル数字板×4枚1組、赤丸マグネット×1枚トラスコ品番485-3041寸法(mm)600×450質量(kg)1.2質量(kg/セット)1.2
1個
7,998税込8,798
当日出荷

熱中症レベルを5段階で表示します。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ質量(g)150本体寸法(mm)Φ156×30精度(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10%1目盛(温度)2℃、(湿度)5%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90設置方法壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取付方式表示面固定用マジックテープ(裏両面テープ貼り)材質ターポリン寸法(mm)430×280
1枚
2,598税込2,858
当日出荷

測定値が、熱中症予防指針の危険度に合わせ移動。 リアルタイムで危険度と予防情報をお知らせします。 現在のWBGT(暑さ指数)を測定表示 測定値が、熱中症予防指針の熱中症危険度に合わせて移動表示 リアルタイムで熱中症危険度と熱中症予防情報をお知らせ 暑熱の場所で簡単に測定、注意喚起したい場所で即表示可能
測定範囲【WBGT】0~60℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出測定精度【WBGT】±1.5℃(15~40℃)、【周囲温度】±0.5℃(20~50℃)、【相対湿度】±3%RH(30~90%RH、25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(20~60℃)電源(V)AC100使用環境0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)保存環境-20~70℃、10~90%RH(結露なきこと)測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出)無線種類:特定小電力無線周波数帯域(GHz)2.4送信出力10mW各種認証工事設計認証取得済み通信距離(m)約500(見通しの良い直線距離)セット内容WBGTセンサー、センサースタンド、AC電源ケーブル、表示パネル、取扱説明書、大型表示器(401B用)(L字アングル付)、WBGT401Bソフトセットサービス分類レンタル
1台
9,198税込10,118
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

シンプルでわかりやすいWBGT標識。現場用黒球付熱中症計と組み合わせて使用可能
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内材質アルミ複合版寸法(mm)600×450×3
1枚
8,998税込9,898
4日以内出荷

用途イラスト入りでわかりやすいコンビシート材質ターポリンタイプハトメ加工、インシュロック付き仕様【気温:注意事項】21℃未満:ほぼ安全、21~25℃:注意、25~28℃:警戒、28~31℃:厳重警戒、31℃以上:危険
1枚
5,590税込6,149
12日以内出荷

日本緑十字社LED熱中症予防表示板
LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。 温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認ができる表示板です。 熱中警戒アラートを4段階で表示します。
用途熱中症予防に付属品吊り下げ用金具、紐トラスコ品番259-0720厚さ(mm)20取付方式吊り下げ電流(A)1電圧(V)DC5(AC100~240)寸法(幅W×高さH)(mm)【表示部】数字部(1桁あたり)/25.2×49、WBGT/53×13定格消費電力(W)0.75測定精度気温/±1.5℃、湿度/±5%RH(20~59%RH)最大消費電力(W)1.5縦(mm)600表示範囲気温/-20~60℃、湿度/0~100%、WBGT/0~99℃(推定WBGT値)※WBGTは数値表示はされません横(mm)425LED色数字部/白色、WBGT/赤色・橙色・黄色・緑色※WBGTで表示色決定電流(mA)150表示内容熱中症予防表示板使用場所屋内専用アズワン品番64-8948-35ケーブル長(cm)127
1台
139,800税込153,780
10日以内出荷

電源不要測定項目温度・湿度湿度測定範囲(%)20~90温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書なし
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

視認性に優れたイラスト付きの標識です。
用途熱中症対策に。表示内容熱中症に注意! 水分 塩分補給と適度な休憩を!取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)材質/仕上硬質塩化ビニール仕様表印刷 穴4ヵ所(3mmΦ‐4)トラスコ品番147-9844質量(g)260寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1日本緑十字社品番97101
1枚
1,798税込1,978
当日出荷

熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。質量(g)約40(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032 1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5温度測定範囲(℃)0~50機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)設置方式ハンディタイプ/壁掛け測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時温度表示方式デジタル音量(dB)約70(10cm離れて)WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,698税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大きく警戒度を表示して熱中症予防に
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内材質アルミ複合版寸法(mm)600×450×3
1枚
21,980税込24,178
翌日出荷

雨が降っても壊れない外作業で使える熱中症注意温湿度計です。
用途室内外での、温湿度管理、熱中症注意管理時に使用。材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:AS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 防水布:ナイロン、ポリウレタン質量(g)1601目盛温度は2℃、湿度は5%温度精度-20℃~40℃±2℃、それ以外:±4℃寸法(Φ×mm)156×38湿度精度35%~75%±7%、それ以外±10%
1個ほか
3,698税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。 本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個材質ABS樹脂測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃質量(g)約70(電池含む)寸法H(mm)122電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)最小表示0.1適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合寸法D(mm)25測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)寸法W(mm)60温度測定範囲(℃)0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0サンプリング約20秒電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時使用条件0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s音量(dB)約75
1台
6,998税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)