片口スパナセットのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
179件の「片口スパナセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角スパナ」、「片口スパナ」、「片目片口スパナセット」などの商品も取り扱っております。
14本組 片目片口スパナセット エスコランキング1位
1個
13,500税込14,850
翌日出荷

6本組 片口スパナ(強力型) エスコランキング2位
1個
12,800税込14,080
翌日出荷

コンビネーションスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング3位
TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションスパナセット
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。 めがね部の柄の曲がり角度15度です。
1セット
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

片目片口スパナセット BAHCO(バーコ)ランキング4位
めがね部の外径は肉薄で、タイトな場所での使い勝手が良く、コーナー欠けのしないダイナミックドライブを採用しています。 ニッケル・クロムメッキ鏡面研磨仕上げのバナジウム・エクストラです。 スパナ部の曲がり角度15度、めがね部の曲がり角度10度です。
トラスコ品番128-3961セット内容(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・17・19質量(g)770
1セット
25,980税込28,578
9日以内出荷

片目片口スパナ11本セット BAHCO(バーコ)ランキング5位
トラスコ品番497-5171セット内容11点/8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22(mm)[111M-08、09、10、11、12、13、14、15、17、19、22]質量(g)740
1セット(11本)
18,980税込20,878
当日出荷

高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容8、10、11、12、13、14、17、19材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
1セット(8本)
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
1丁
519税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)


1個
12,700税込13,970
翌日出荷

全長(mm)127/293仕様12ポイントセット内容17本組材質クロムバナジウム鋼サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm
1個
16,900税込18,590
翌日出荷

材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
1丁
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

1セット(8本)
16,980税込18,678
19日以内出荷

用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
1丁
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

抜群の強さを誇る
材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼形状リング側角度15°、ヘッドオフセット15°規格ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738表面クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング特性(リング側ドライブ)OWERDRIV複六角
1セット
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19材質クロムバナジウム鋼全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220商品構成セット品
1セット(6本)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。クロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番364-1309セット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32質量(kg)3.47表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
26,980税込29,678
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)コンビネーションスパナセットJIS
CP14本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番433-0552セット内容5.5-32mm材質S53C質量(kg)3.47RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14本組)
18,980税込20,878
当日出荷

三木ネツレン片口スパナ
呼び46外幅寸法(mm)98厚さT(mm)19寸法O(mm)10全長L(mm)378JISクラスJIS B 4630(H級) 強力型商品構成単品
1個
2,898税込3,188
当日出荷

壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。
セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22
1セット(11個)
9,598税込10,558
当日出荷