- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- 片手ハンマーのおすすめ人気ランキング
片手ハンマーのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新743件の「片手ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンカー ハンマー」、「金属ハンマー」、「鉄ハンマー」などの商品も取り扱っております。
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)木主な用途鉄工作業
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。
柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼(EN-9)
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業全般。
刻印、マーク、ポンチの打込みに。種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途鉄工作業
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途鉄工作業材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)ハードウッド主な用途建築作業/土木作業
オーエッチ工業片手ハンマー
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途シャフトの打ち込み種類片手ハンマー頭径(Φmm)33全長(mm)360材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)木主な用途鉄工作業呼称#1 1/4頭部長(mm)110頭質量(g)550
1本
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途建築・土木作業全般。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
打撃面の逆側の頭部を軽くしているので振り上げるときに負担がかからない。
用途シャフトの撃ち込み種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
KTCボールピンハンマ
打撃部は独自の熱処理により適正な硬さでヘタリ、欠けが起きにくくなっています。頭部と柄部は強力圧入し、さらにピンを貫通させています。柄部は高級パイプ鋼を使用し、丈夫で軽く、表面はクロムめっき仕上げです。グリップは耐油性の高級樹脂で滑りにくく、握りよい形状です。又、抜けないようにピンで二重安全処理をしています。
種類片手ハンマー材質(柄部)パイプ鋼主な用途鉄工作業/打ち込み作業
TONE(トネ/旧:前田金属工業)片手ハンマー
片手ハンマーはピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端 片手ハンマー カシメ加工などの打撃に使用します。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており握りやすく、 滑りにくいグリップです。
材質(グリップ)ゴム材質(柄部)[内部]グラスファイバー、[外部]樹脂主な用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端 片手ハンマー カシメ加工など関連資料(0.5MB)
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!
頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。
頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。
柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。
安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど全長(mm)300質量(kg)約1.1色ブラック規格0.9kg頭径(Φmm)37材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。種類コンビハンマー材質(頭)スチール/ウレタン材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業仕様高強度
ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。
材質(頭)スチール材質(柄部)グラスファイバー
種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)木主な用途大工作業/石工作業奥行(mm)50
鉄工用の汎用ハンマーです。
用途板金作業、鉄工作業全般に。寸法(mm)打撃面:約28全長(mm)335質量(g)560呼称1ポンド主な用途板金作業、鉄工作業
1個
¥929税込¥1,022
当日出荷
TONE(トネ/旧:前田金属工業)片手ハンマー
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端片手ハンマーカシメ加工などの打撃に使用します。材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
旭金属工業(旧:新日本ツール)片手ハンマー
鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。
用途鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。種類片手ハンマー材質(頭)S45C材質(柄部)木主な用途打ち込み作業