片手鍬イカ型のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
98件の「片手鍬イカ型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍬鋤」、「すき鍬」、「小型 鍬」などの商品も取り扱っております。
片手鍬 イカ型 トンボ工業ランキング1位
手打鍛造品にて、切れ味たしかで、長持ちします。
用途花壇・植え込みなどの作業に(耕す・除草・根切り)。全長(mm)390先幅(mm)(丁能)76、(備中)85刃高(mm)234トラスコ品番335-4202質量(g)450
1本
2,298税込2,528
当日出荷

鍛造 片手鍬 イカ型 安隨製作所ランキング2位
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途畑作業や庭先での除草作業、花壇の植え替えなど刃長(mm)234柄長さ(mm)390材質(柄部)先幅(mm)85・76総質量(kg)0.5
1本
1,598税込1,758
翌々日出荷

鍛造片手鍬 千吉ランキング3位
従来の片手鍬よりも一回り大きく、ハードな作業に使用できる片手鍬です。片手鍬でありながら普通の鍬のようにも使える大型タイプです。
用途土起こし、穴掘り。材質(頭)S45C材質(柄部)
1丁
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鍛造 片手鍬 舟型 安隨製作所ランキング4位
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途畑作業や庭先での除草作業、花壇の植え替えなど刃長(mm)160柄長さ(mm)390材質(柄部)総質量(kg)0.45
1本
1,398税込1,538
4日以内出荷

金象印 鍛造片手 カルチ鍬 柄付 浅香工業ランキング5位
頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで焼入れ・焼戻しの熱処理を行っており丈夫です。 柄は厳選された樫材を使用し丈夫で手にも良くなじみます。 三本爪と板鍬2通りの使用が出来ます。
用途花壇、菜園などの耕作作業。柄長さ(mm)360長さ(mm)(頭部)3本爪側:110/バチ側:80材質(頭部)スチール/(柄部)天然木幅(mm)(頭部)3本爪側:75/バチ側:65全長(mm)360質量(g)500
1丁
2,998税込3,298
当日出荷

用途小型の鍬 穴掘り・土起こし用材質刃部:刃物鋼、柄部:木全長(mm)340質量(g)260刃幅(mm)75刃高(mm)90
1本
799税込879
当日出荷

家庭菜園、ガーデニングの土おこしに便利なイカ型レーキ。 片手用です。座り作業時や小さな花壇での作業に最適です。 刃部は鍛造品。溶接をしていないので折れ、曲がりに強く、とても丈夫です。
材質樫柄、鍛造品頭部寸法(mm)85×65×210柄長さ(mm)360
1個
2,398税込2,638
10日以内出荷

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途畑作業や庭先での除草作業、花壇の植え替えなど刃長(mm)193柄長さ(mm)390材質(柄部)先幅(mm)35総質量(kg)0.45
1本
1,298税込1,428
当日出荷

クサビもLクサビも付いた小さいながらも本格的な鍬です。しっかりと厚みのある丈夫な全鋼の刃に刃先をつけて土ささりを良くしてあります。片手でもしっかり掘れる軽い全鋼製の刃です。片手で握りやすい短柄です。丈夫な打ち込み式(金具止め補強)です。
用途植付け穴掘り、砕土。柄長さ(mm)400材質(柄部)天然木・木柄材質(刃)全鋼
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途田・畑の開墾。土の塊をほぐす全長(mm)1050刃幅(mm)130刃高(mm)180仕様柄1050mm幅(mm)130厚さ(mm)8寸法(mm)915×125×200質量(g)1130刃部硬度HRC50±2材質(柄部)柯木材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチールアズワン品番64-4065-32
1本
2,298税込2,528
当日出荷

カネコ総業イカ型レーキ
家庭菜園・ガーデニングの土おこしに便利です。
材質ニス塗り木柄頭部寸法(mm)65×82×160柄長さ(mm)300
1個
1,198税込1,318
10日以内出荷

家庭菜園向けコンパクトツール 頭部はスチール(S45C相当)を使用し焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。
用途家庭菜園での掘り起こし、草のかき寄せ作業。潮干狩り作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂長さ(mm)(3本側)80/(バチ側)80幅(mm)(3本爪側)65/(バチ側)60全長(mm)300質量(g)285柄長さ(mm)300
1丁
1,198税込1,318
3日以内出荷

特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。全長(mm)1070先幅(mm)125トラスコ品番818-4421材質頭:ステンレス鋼、柄:アルミ高さ(mm)215質量(g)850
1丁
2,598税込2,858
当日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 一本で二役
全長(mm)385先幅(mm)70/80材質ステンレス幅(mm)85奥行(mm)235
1個
1,698税込1,868
翌々日出荷

片手でも持ちやすい小型軽量タイプのミニ片手鍬です。ちょっとした園芸作業や土いじりに扱いやすいサイズです。小型タイプなので女性でも使いやすいです。
用途土起こし、穴掘り。材質(頭)S45C板厚(mm)2.2材質(柄部)
1丁
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途畑・荒地を耕す全長(mm)1070刃幅(mm)105刃高(mm)145仕様柄1050mm寸法(mm)920×97×190質量(g)1140刃部硬度HRC50±2材質(柄部)柯木材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチールアズワン品番64-4065-31
1丁
2,298税込2,528
当日出荷

押え金具付
用途硬い土掘り・土ならしに材質(頭)S45C全長(mm)約383質量(g)約380刃長(mm)バチ側:114、ピック側:90材質(柄部)自然木アズワン品番64-4064-11先幅(mm)バチ側:42、ピック側:7
1丁
989税込1,088
当日出荷

軽くて家庭菜園などでも使いやすい
用途家庭菜園など畑を耕す全長(mm)900刃幅(mm)120刃高(mm)250寸法(mm)900×120×240質量(g)1000刃部硬度HRC45材質(柄部)ラミン材質(刃)SK-5アズワン品番64-4065-26
1本
1,998税込2,198
当日出荷

押え金具付
用途土の掘り起こし・根起こしに材質(頭)S45C全長(mm)約388質量(g)約354刃長(mm)108材質(柄部)自然木アズワン品番64-4064-09先幅(mm)80
1丁
699税込769
当日出荷

MontBlanc(モンブラン/清水製作所)根こそぎ一番
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490刃幅(mm)70材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
699税込769
当日出荷