- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 片目片口スパナセットのおすすめ人気ランキング
片目片口スパナセットのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新131件の「片目片口スパナセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角スパナ」、「片目片口スパナ」、「軽量工具」などの商品も取り扱っております。
高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容8、10、11、12、13、14、17、19材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションスパナセット
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。
めがね部の柄の曲がり角度15度です。
旭金属工業(旧:新日本ツール)片目片口スパナ
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。コストパフォーマンスに優れたセット品です。JIS規格品です。クロームバナジウム鋼を使用する事により高精度、強靭、軽量を実現しています。表面は研磨仕上げで肌触りが良く、美しい光沢のニッケルクロームメッキです。JIS表示認定工場製です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。付属品メタルクリップセット内容8、10、12、13、14、17セット材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ、ホルダー:鉄クリップ質量(g)365セット商品数6点
1セット
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに寸法(mm)8、10、12、13、14、17トラスコ品番816-5449材質S53C質量(g)350表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コンビネーションレンチセット
よりスタイリッシュに、
ヘッドのコンパクト化と機能を高めて新登場!
狭い箇所で使いやすくへッドをさらにコンパクト化。
めがねは面接触タイプ(※)を採用、本締めに最適。
※従来の線接触から両接触にすることで応力集中を防ぎ、ボルトナットの角部の損傷を低減し確実な締め緩めが行えます。
柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。
大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)
サイズ表示を大きくし視認性を向上。
油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
1丁2役、早回し仮締めはスパナ、本締めはめがね。
用途ボルト・ナット締めトラスコ品番818-7201セット内容(mm)8、10、11、12、13、14、17質量(g)550
1セット(7丁)
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
充実の12本組で、六角ボルトM4~M12に対応しています。
15mmは自転車のメンテナンスにも使用できます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19(mm)材質クロームバナジウム鋼
1セット
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
JIS付コンビネーションレンチセット。
必要なサイズだけ取り出せるPホルダー付
セット内容8×8、10×10、12×12、13×13、14×14、17×17mm質量(g)415
1セット(6丁)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
樹脂成形トレイ付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48仕様パワーフィット
BAHCO(バーコ)片目片口スパナセット
めがね部の外径は肉薄で、タイトな場所での使い勝手が良く、コーナー欠けのしないダイナミックドライブを採用しています。
ニッケル・クロムメッキ鏡面研磨仕上げのバナジウム・エクストラです。
スパナ部の曲がり角度15度、めがね部の曲がり角度10度です。
トラスコ品番128-3961セット内容(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・17・19質量(g)770
1セット
¥25,980税込¥28,578
9日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS-S級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
呼び寸法(mm)10。12。13。14。17。19付属品ビニールパウチ(285×320mm)セット内容(mm)10・12・13・14・17・19質量(g)495RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。
CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コンビネーションレンチセット
早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。
狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。
めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。
柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。
大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。
サイズ表示を大きくし視認性を向上。
油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
トラスコ品番818-7202セット内容8、10、11、12、13、14、17、19、21、22mm、布袋質量(kg)1パッケージサイズ(mm)(布袋)460×440
1セット(10本)
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19材質クロムバナジウム鋼全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220商品構成セット品













![PCケース入6丁組コンビレンチ JIS BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60953444-220419-02.jpg)