現場用ヒーターのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
111件の「現場用ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用ヒーター」、「業務用温風ヒーター」、「電気式ジェットヒーター」などの商品も取り扱っております。

遠赤外線電気ヒーター ナカトミランキング2位
空気を汚さない遠赤外線ヒーターです。体に吸収されやすい遠赤外線効果で、体の芯から暖めます。屋内の開放的な空間でのご使用でも快適に暖まることができるので幅広い場所でのご使用ができます。ヒーター部は縦向き、横向き、斜め上に角度調整ができるので広範囲にご使用いただけます。石油・ガス暖房など燃焼式ではないので不完全燃焼もなく安全ですファンヒーターのように風が出ないのでほこりも舞いません。
仕様PL保険加入材質スチール・樹脂方式遠赤外線輻射式安全装置停電復旧時安全装置、転倒時電源遮断装置、過熱防止装置、電流ヒューズ保証期間1年発熱体シーズヒーター色(本体)白・黒
1台
29,980税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Heat Spot ヒートスポット スイデンランキング3位
シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。方式遠赤外線輻射式使用可能温度範囲-10~23℃
1台
35,980税込39,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

サラマンダーヒーター Chrester(コンフォー)ランキング4位
Chrester(コンフォー)サラマンダーヒーター
仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル質量(kg)約2.9消費電力(W)1200(600・1200切替)電源100V 50/60Hzインターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m寿命(設計)7000時間電気代の目安(目安)約36円/1時間防水仕様IP×5屋外常時設置可暖房の目安半径約1.5m以内外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×550
1台
27,900税込30,690
3日以内出荷

赤外線オイルヒーター VAL6PH 静岡製機ランキング5位
60dBの静音設計です。 持ち運びに便利な取っ手付です。 ワイドな放熱部と安全ガード付です。
タンク容量(L)10質量(kg)15電源単相100V燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)1.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×538×587発熱量(kW[kcal/h])13/h燃焼持続時間(h)7
  
欠品中

2秒即暖!パラボラ型の800Wハロゲンヒーター 床置タイプ 上下首角度調節可能(手動) 組立不要 朝の着替えの5分間暖房に最適
ブラック消費電力(W)800/400本体質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.2×32.8×46.4出力切替2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約21.6(800W時)
1台
6,798税込7,478
当日出荷

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
最長60分まで調整可能なタイマー付で消し忘れを防ぎます。転倒安全スイッチ標準装備。電源コード付。片側キャスター付。
電源コード(m)3
1台
59,980税込65,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。 暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。 空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。 重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥油タンク容量(L)7.3仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常トラスコ品番459-9306質量(kg)11.5定格電圧(V)AC100燃料消費量(L/h)0.91(強)0.65(弱)消費電力(W)(50/60Hz)35/39吐出口(Φ)157外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535使用周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)8(強)11(弱)運転音(dB)(A)58(強)54(弱)熱出力(kW[kcal/h])8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱))温風吐出量(m3/min)2.3(強)2.0(弱)温風吐出角度(°)上方17~下方17
1台
99,980税込109,978
3日以内出荷

八光電機熱風発生器
耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍仕様コントローラー付制御方式PID制御方式(SSR駆動)モータータイプコンデンサー誘導電動機端子ねじM3.5取付穴4-7×14丸長電線長さ(m)3電線太さ(mm2)3.5温度センサーKタイプ熱電対電線仕様-種別VCTヒータータイプシーズヒーター風量調整風量調整板により、吸入量を調整アース端子M4設置姿勢水平吸入気体温度(℃)-10~150
1台
279,800税込307,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
質量(kg)39電源(V)単相100タンク容量(L)25燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)2.4消費電力(W)(50/60Hz)78/77首振角度(°)上方90~下方5暖房の目安(コンクリート)81畳(134m2)暖房の目安(木造)58畳(96m2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960燃焼持続時間(h)10発熱量(kW/h)23
1台
199,800税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレーヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズスタンド標準付属
1台
61,900税込68,090
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂タンク容量(L)4使用の目安約10坪(33m2)/1台点火方式マッチ点火発熱量(kcal/h)660燃焼持続時間(h)50~60
1台
12,980税込14,278
3日以内出荷

仕様転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護使用環境温度(℃)-10~20
1個ほか
159,800税込175,780
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

新ヒーター搭載、温度可変式のコストパフォーマンス機。250℃から600℃まで温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用!工業用ドライヤーとしてあらゆる産業の作業現場で使用されています。ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い約30%(従来機比較)の耐久性を向上しました。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工付属品フィルター・R型スタンド種別本体質量(g)950スイッチ4段(切・冷・弱・強)コード長さ(m)約3風速(m/min)1000寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×70×200風量(L/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980税込26,378
当日出荷

コンパクトで場所をとらず階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業に最適。 表面、剥離洗浄後の乾燥、ワックス塗布後の乾燥、カーペット洗浄後の乾燥、煙や臭気の換気などに。 移動に便利な軽量、コンパクト設計。車や現場での移動に便利な軽量、コンパクト設計。 階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業にも最適です。
風量(m3/h)510質量(kg)約4.6電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1200(本体:100/ヒーター部:1100)コード長さ(m)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×345×300
1台
27,900税込30,690
当日出荷

クリーンな熱風でダクト送風も可能!
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生・仮設テント暖房・食品等各種製品の乾燥・建築現場の乾燥・ビニールハウスの加温仕様周波数切替必要質量(kg)55定格電圧(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)712×605×1002安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)4.23ダクト径(Φmm)420以上暖房の目安(コンクリート)温暖地/61坪(201m2)、寒冷地/52坪(172m2)暖房の目安(木造)温暖地/44坪(145m2)、寒冷地/38坪(127m2)運転音(dB)(50Hz/60Hz)72/74熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)415/490、(燃焼時)400/470熱出力(kW[kcal/h])33.3[28600]
1台
299,800税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オリオン機械ブライトヒーター
燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。
タンク容量(L)40仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番462-6605質量(kg)57電源(V)単相100燃焼方式高圧噴霧方式燃料消費量(L/h)4.0~2.9消費電力(W)(50/60Hz)95/115首振角度(°)自動/左右30暖房の目安(コンクリート)約187~219m2暖房の目安(木造)約138~159m2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1143×514×971燃焼持続時間(h)10~13熱出力5段階発熱量(kW/h)28.1~38.8
1台
279,800税込307,780
翌々日出荷

指1本で速暖。持ち運び便利な屋外用ヒーター。優れた防塵・防水性・耐衝撃性。簡単に取り付けられるので、あらゆるシーンで使える。
用途屋外の作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。屋外用ヒーター、屋外暖房、電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブとして。ブラックコード長さ(m)1.9保証期間お買い上げ日より1年
1台
55,900税込61,490
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル質量(kg)約3.4電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1400(700・1400切替)ケーブル長(m)約1.8インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプアース端子付3端子プラグ寿命7000時間(設計)防水仕様IP×5屋外常時設置可暖房の目安半径約1.6m以内外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×7501時間あたりの電気代目安(円)約42
1台
36,900税込40,590
3日以内出荷