- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 甲止水栓のおすすめ人気ランキング
甲止水栓のおすすめ人気ランキング
2026/04/14更新106件の「甲止水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メーター止水栓」、「水道 止水栓バルブ」、「バルブ延長ハンドル」などの商品も取り扱っております。
TBC(タブチ)止水栓丸ハンドル付13mm
用途水道メーターの1次側に使用します。呼び径(mm)13トラスコ品番812-7744材質青銅質量(g)320使用温度範囲(℃)5~35呼び径G3/4寸法H(mm)65最高使用圧力0.75操作方式ハンドル式
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)1.4(+80℃以下の静流水)、1.0(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ハンドルのない止水栓用(正方形)
材質鉄
TBC(タブチ)止水栓丸ハンドル付25mm
呼び径(mm)25トラスコ品番812-7764材質青銅質量(g)870操作方式ハンドル式
1個
¥7,798税込¥8,578
翌日出荷
1本ずつ丁寧に仕上げています。
用途バルブの開栓作業。
1本ずつ丁寧に仕上げています。
ピン幅45mm
用途バルブの開栓作業。
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質青銅
TBC(タブチ)止水栓丸ハンドル付20mm
呼び径(mm)20トラスコ品番812-7760材質青銅質量(g)600使用温度範囲(℃)5~35呼び径G1寸法A(mm)80最高使用圧力0.75操作方式ハンドル式
1個
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
仕様先端BOX型。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に材質工具鋼軸径(Φmm)19全長(mm)1000質量(kg)3.56対辺(mm)41.5×41.5外寸(mm)52×52アズワン品番64-7868-84
1個
¥9,530税込¥10,483
当日出荷
材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
ハンドルのない止水栓用(長方形)
材質鉄長さ(cm)80
1個
¥2,698税込¥2,968
翌日出荷
ピンが40mmから75mm迄、バルブの大きさに合わせ調整できる。
用途バルブの開栓作業。
ハンドルのない止水栓用(長方形)。折りたたみ式
材質鉄長さ(cm)伸ばして、48
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
一般家庭の止水栓開閉用の工具です。
材質(本体)SWRM
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷