疲労軽減マットロールのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
111件の「疲労軽減マットロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「疲労軽減マット 工場」、「ロール クッションマット」、「作業 軽減 マット」などの商品も取り扱っております。
マット クッション性のあるタイプ モノタロウランキング1位
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。材質PVC厚さ(mm)6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

メガマット ロール巻 カーボーイランキング2位
クッション性に優れたマットです。グリップ力にも優れ、すべり止めとしてもご利用いただけます。
用途立ち作業の足元に敷き、疲労軽減マットとして。足元のすべり止めとして。幅(mm)600長さ(m)20厚さ(mm)6タイプロール巻質量(kg)18.6材質ポリ塩化ビニール(PVC)
1本
27,980税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 岡安ゴムランキング3位
耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。 表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。 敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。 水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。 また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。 お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。 ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。 カラーバリエーション:6色
用途厨房キッチン、洗面所等の水回りマット・ペット用トイレアンダーマット・廊下、通路などのすべり止めマット・屋外プールや床の底冷えなど寒暖用断熱マット・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット・工場や立ち仕事の疲労軽減マットなど幅(cm)50厚さ(mm)5
1個
2,998税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

ゴムクッションロール巻 10m ブラック カーボーイランキング4位
厚み5mmの柔らかな素材で立ち作業の疲労軽減から製品のキズ防止マットなど幅広く使用できます。 表面が縞鋼板柄ですべり止め効果が得られます。 耐摩耗性に優れちぎれにくい素材です。
用途立ち作業者の疲労軽減、製品の保護に厚さ(mm)5材質ニトリルゴム(NBR)トラスコ品番788-6276幅(mm)1000質量(kg)13.4長さ(m)10
1本
59,980税込65,978
当日出荷



コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。加工両面エンボス材質PVC厚さ(mm)15ブラック耐熱温度(℃)60
1枚
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

日本緑十字社オイルガードロール
裏面のPEコーティングにより床面への浸透を防ぎ、床面をきれいに保ちます。厚みがありクッション性があるので、立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。
用途多目的用(水・油・溶剤等)材質PP・PEグレー寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×20m×4
1巻
43,980税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

人肌程のクッション性が耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減できるマットです。耐水、耐油性に優れています。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。
用途工場などの立ち作業の足元に。厚さ(mm)17
1枚
5,598税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


トーワ[マット]ダイヤマットAM100
他社にはない深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。 高い耐水性・耐久性を高めたことにより、製造工程などにもお薦めします。 下肢疲労・底冷えを、軽減します。 ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO820383)。
用途作業現場、工事現場などの仮設通路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、ビルディング・住宅内の共通道路厚さ(mm)3.5材質塩化ビニール(PVC)幅(mm)1000質量(kg)30タイプロール長さ(m)10寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10
1枚
59,980税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。薄型タイプの排水構造、通気構造なので、段差がなくつまづきなどの危険を回避します。薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)
用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路。傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。工具箱の中敷や製品一時置き場。材質塩化ビニール(PVC)薄緑仕様ロールタイプトラスコ品番322-2306幅(mm)450厚さ(mm)3質量(kg)18長さ(m)20
1巻
39,980税込43,978
当日出荷

厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)172018年トラスコ掲載ページ9 0571
1枚
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

敷くだけですべり止め効果を発揮します。荷物の下に敷くだけですべり止めができます。
用途足元のすべり止めに。トランクルーム、荷台のすべり止めに。材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)900厚さ(mm)3質量(kg)12.5長さ(m)30
1本
34,980税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

合成ゴムでできています。 4角にはナナメの角度をつけ、躓き防止対策がしてあります。 適度な柔らかさを素材と穴空け加工によって生み出しています。 足腰の疲れや、地面からの冷えを軽減させます。 素材の特性で、裏が滑りにくくなっています。
材質クロロプレンゴムスポンジ厚さ(mm)15
1枚
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クッション性の高いマットで膝と足の負担を軽減できます。 床からの冷気を低減し、足の冷えを防ぎます。 滑り止めシートがついているので、滑りにくくなっています。 床面保護や、工具置きにご利用いただけます。
用途工場の組立場、作業場、レジ・受付などに。材質マット/PVC・NBR、シート/PVC・ポリエステルトラスコ品番753-5970厚さ(mm)10質量(g)310本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×455×10
1枚
2,298税込2,528
当日出荷

表面の突起が大きいので滑りづらいつくりになっています。程よい硬さで足に負担をかけません。
用途工事場所等での歩行者用通路の確保に。材質塩化ビニール(PVC)グリーン厚さ(mm)9.5
1枚
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。厚さ(mm)10材質PVC加工両面エンボス耐熱温度(℃)60
1枚
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

場所に応じて3種の厚みから選べて広範囲に敷き詰められるランナータイプ。底冷えを防ぐ抜群の保温効果。
用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、疲労軽減、ライン作業、滑り止め、作業現場などに材質塩化ビニール関連資料(2.62MB)
1本
37,980税込41,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

厚みをもたせて抜群のクッション性を実現した疲労軽減マットです。
用途クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに
1枚
7,698税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)