- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 窓まわり
- 目隠しルーバーのおすすめ人気ランキング
目隠しルーバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新103件の「目隠しルーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面格子・ルーバー」、「木製 ルーバー フェンス」、「ルーバーラティス」などの商品も取り扱っております。
さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。
窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。
サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている。コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属。横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続。支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立材質アルミ
3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花付属品1セットにつき結束バンド16本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200寸法(縦×横)(cm)100×200
落ち着きのあるブラウン色で外観を損なわない。
縦・横パイプとも樹脂コーティングのため丈夫で長持ち。
専用連結部品付。工具を使わず簡単連結(複数購入時)。
用途隣家との境や玄関回りなどの人目が気になる場所に縦パイプを土に差し込むだけ材質スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、EPDM、ポリプロピレン、ナイロン、ABS太さ(mm)【縦パイプ】Φ32.8(樹脂コーティング)、【横パイプ】78×28.8(角パイプ・樹脂コーティング)
安全な防虫防腐剤ACQを加圧注入しているので、安心・長持ち!
用途エクステリアのフェンスやガーデニングに。屋外用。材質天然木色ブラウン
篠原電機プラスチックギャラリー(屋内用)
電源コード(m)1材質(取付金具)ばね鋼板保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(通気ギャラリー)ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色)材質(防塵フィルター)エアフィルター(11mm 黒色)ファン電源線長さ(mm)1000
日よけや目かくしにぴったりな横長のシェード。バルコニーはもちろん、フェンスやカーポートでも目かくしや遮熱のためにお使いいただけます。
用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし材質ポリエチレン紫外線遮断率(%)約85
外壁を傷めずに簡単取付け!
簡単ブラケットでサッシに取付けるだけ!!
お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。
材質面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材。ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレス。キャップ:AES樹脂
光と風を取り入れながら、外部からの視線をカットします。金属木製格子のいずれにも取り付けできます。両面テープと固定ベルトの併用ですから、従来品と比べしっかりと固定できるようになりました。従来のパネル2枚分が一体成形されていますので、位置決めがしやすく取り付けの手間は一層短縮されました。特殊強化塩化ビニール製ですので、衝撃に強く耐久性も優れています。
用途暮らしのプライバシーを守ります材質(パネル)硬質塩化ビニール、(固定ベルト)66ナイロン
マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです。使用シーンに応じて好みのサイズにカットできます。数枚組み合わせて棚等の側面を覆うことも可能です。
用途スチール製の棚等の目隠しに。質量(g)125材質/仕上ポリプロピレン(PP)不織布寸法(mm)900×1800
取付け簡単 付属の結束バンドで固定するだけ!
殺風景なテラスや 外壁なども、気軽に イメージチェンジ!
お手入れ簡単 汚れたときは水で軽く洗い流せば OK!
本物の植物ではないので枯れ葉 や落葉の掃除の手間もいりません。
用途フェンスやベランダを手軽に目隠し付属品結束バンド、取扱説明書材質ポリエステル、ポリエチレン樹脂質量(kg)1.6寸法(cm)100×300
アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!!
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。メッシュ寸法(mm)30サービス分類オーダー・加工
同厚ガラスの約200倍、アクリルの約30倍、従来品のマドミランに比べ約3倍の耐衝撃性。
用途ベランダ、浴室、台所など視線が気になる窓に取付。幅(mm)55付属品切断用ノコ刃材質ポリカーボネート・アクリル系両面テープ
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。シート長さ(mm)900適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン粘着剤アクリル系樹脂不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、。表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます。真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
用途お風呂の窓等に。材質ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム耐熱温度(℃)80横(cm)90
強力粘着テープ付で格子棒に貼るだけの簡単取付、視線公害からプライバシーを守ります。
長さ(mm)700付属品切断用ノコ刃材質ポリ塩化ビニル・アクリル系両面テープ
取り付け簡単な樹脂製のグリーンフェンスです。土台の茎部分が太くてしっかりしているので型崩れしにくい形状です。
用途ベランダやフェンス等の目隠しに。付属品ケーブルタイ(緑)200mm×10本材質(葉)ポリエステル/(茎)プラスチック色濃いグリーン質量(g)約950長さ(m)約2幅(m)約1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
壁付ブラケットで、直接、壁に付けられます。
お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。
材質面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材。ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレス。キャップ:AES樹脂
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に仕様断熱効果約35%材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン厚さ(mm)約0.5紫外線遮断率(%)約68幅(m)0.9