- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- 真空パッド取付ねじのおすすめ人気ランキング
真空パッド取付ねじのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新611件の「真空パッド取付ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パッド止めねじ」、「吸着 エアー」、「バキュームカップ」などの商品も取り扱っております。
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
PISCO(ピスコ)真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り。真空取出口/上部ワンタッチ継手寸法T(mm)4
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
コガネイバキュームパッド
小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
コンバム(旧:妙徳)薄形パッド PAシリーズ用パッド シリコン
色半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
標準平型タイプの吸着パッドです。
色黒高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55