- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- 真空ポンプゲージのおすすめ人気ランキング
真空ポンプゲージのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新143件の「真空ポンプゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空 ポンプ 圧力 計」、「真空 ゲージ デジタル」、「真空ゲージ」などの商品も取り扱っております。
簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。
ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。
仕様真空保持用ボールバルブ、。5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4)寸法(Φmm)目盛盤/40(TA142BP)取付ねじ5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側)真空計(MPa)0~-1.0
ボールバルブは気密保持用になります。
気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0ゲージ径(Φmm)45アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。使用冷媒R410a接続口径5/16フレア(1/2UNF-20山)全長(mm)230真空計(MPa)0~-0.1ゲージ径(Φmm)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用真空計ねじ径R1/4精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC精度(%)±1.6F.S.材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
表示圧力範囲(MPa)0~-0.1取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様ゲージ取付ネジ径1/8NPT。水蒸発温度目盛付外径(Φ)68
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
エアコンの新規据付に便利なセットです。
真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。
水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック接続口径1/4フレア(ポンプ側・ポート側)付属品1/4フレアメス×5/16フレアオスアダプタ外径(Φmm)80(ゲージ)真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
用途空圧、水、油等の測定材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28種類真空計測定流体空圧、水、油等の測定
80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。
マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。
水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。
逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック接続口径5/16フレア付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター質量(kg)0.6外径(Φmm)80(ケージ)真空計(MPa)0~-0.1
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120種類汎用真空計ねじ径R1/4寸法a(mm)9精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.寸法h(mm)47材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法dR1/4最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。
対応冷媒種別R32・R410A仕様(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブタイプボールバルブ式温度表示R410A、R32取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径【連成計】1/8NPT(ゲージ)ゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア
1台
¥9,698税込¥10,668
当日出荷
イチネンTASCOデジタル真空ゲージキット
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス、(ポート側)5/16フレアオス保護等級IP54相等連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0ゲージ径(Φmm)60アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
イチネンTASCOデジタルミニ真空ゲージキット(ストレート仕様)
仕様デジタルミニ連成計:45Φ、TA141DM=-0.1~5.0MPaボディサイズ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)、気密用バルブ付アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
取付ねじ1/8NPT仕様水蒸発温度目盛付真空計(MPa)-0.1~1(置針付)ゲージ径(Φmm)68
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
適合(真空ポンプ)TA150XA、TA150XB、TA150XC、TA150VX、TA150TV仕様気密用バルブ付寸法(Φmm)真空計/40(TA142BP)接続ねじ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
表示圧力範囲(MPa)0~-0.1仕様ゲージ取付ネジ径1/8NPT。水蒸発温度目盛付。置針付。検査合格証明書(ロット証明)付外径(Φ)80
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
高品質で、低価格な屋内汎用形真空計です。ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状AT大きさ(Φ)75mm種類真空計寸法A(mm)78寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16精度(%)±1.6F.S.材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.002
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
接続口径5/16フレア使用冷媒R410A/R32付属品ナットセット全長(mm)62.25材質(パッキン)HNBR色(本体)金関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
1台
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
イチネンTASCOウルトラミニ真空ポンプ用デジタル真空ゲージ
保護等級IP54相等取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0ゲージ径(Φmm)60アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)