- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 砲金ニップルのおすすめ人気ランキング
砲金ニップルのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新118件の「砲金ニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「継手 真鍮」、「砲金エルボ」、「砲金ソケット」などの商品も取り扱っております。
仕様砲金・黄銅継手材質青銅製形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
仕様砲金・黄銅継手材質青銅形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
用途LX継手と各種メスねじ付き器具継手等との接続に使用する専用継手です。形状ニップル規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合材質(継手)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)
1個
¥3,698税込¥4,068
翌日出荷
給水の配管部に使用
材質青銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R