磁性るつぼのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
95件の「磁性るつぼ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁性 皿」、「アルミナるつぼ」、「るつぼ用マッフル」などの商品も取り扱っております。

CWるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)ランキング2位
1個ほか
579税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

るつぼ(B型) CC印(ニッカトー)ランキング3位
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


MT印 ルツボ 本体のみ マルミヤセラミックスランキング5位
1個
259税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


1個
179税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個ほか
429税込472
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
使用温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
1個
579税込637
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
3,590税込3,949
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1200℃の高温にも耐えますので、電気炉で粉砕した鉱物を溶解するような実験に使用できます。
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


CC印(ニッカトー)るつぼ(A型)
釉薬でコーティングしております(本体の外側底部、淵部分を除く)
耐熱温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%仕様本体のみ
1個
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%)耐熱温度(℃)1300(常用)厚さ(mm)約3.35曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
1個
1,020税込1,122
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナ焼成用容器
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
489税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


CC印(ニッカトー)るつぼ(B型)用フタ
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%材質シリカ・アルミナ仕様フタのみ
1個
389税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)