移動式スプリンクラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
101件の「移動式スプリンクラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散水台車」、「レインガン」、「スプリンクラー ポンプ」などの商品も取り扱っております。
スプリンクラー(メタルスタンド) 三和体育製販ランキング1位
小さいけれどパワフル散水。水道圧を利用した本格的なスプリンクラーです。
材質土台 : メタル製・スプリンクラー : ザマック製質量(kg)2直径×高さ(cm)39×37奥行き(cm)51
1台
32,980税込36,278
翌々日出荷

大型スプリンクラー ビッグガン サンホープランキング2位
大型インパクトスプリンクラー。広範囲への散水に。防塵用としても。
仕様24°50mmBSPメスネジ
1個
469,800税込516,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウランキング3位
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)取付ねじR1/2材質亜鉛スチール質量(g)206首振角度(°)25ノズル口径(Φmm)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098税込1,208
当日出荷

スプリンクラー(三脚付) エスコランキング4位
散水径・角度調整ができます。
エスコ品番EA124KS-36全長(mm)875~1130接続ねじ3/4”NHメス関連資料仕様書(0.43MB)取扱説明書(0.37MB)散水範囲(m2)(最大)約790
1個
20,300税込22,330
翌日出荷

スプリンクラー セフティー3ランキング5位
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用トラスコ品番420-2368材質鋼、黄銅、ABS質量(g)505適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-6513-75
1個
5,798税込6,378
当日出荷

耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。 円形に散水ができます。
用途散水用材質黄銅
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハタヤリミテッド台車付流体リール
耐久性にすぐれた軽量コンパクト設計の流体供給用オートマティックホースリールを台車にドッキング。取り付け工事の必要がなく、低コストで機動力を発揮します。移動式のため少ない台数で広範囲をカバー。面倒な取り付け工事も必要なし。巻取り・引出し時に抵抗にならない大型ガイドローラー付。確実なドラムストッパー付。(ホース交換時にも安全なストッパーボルト付)。耐久性に優れたスプリング巻取り式。シンプルで信頼性の高いローラリージョイント。シール材の交換も簡単。1インチホース付も別途お見積りいたします。
用途広範囲への送水・洗浄・散水など、さまざまな用途に最適です。下水道局の貯水槽や通路の洗浄・散水用に。漁港、食品工場、清掃局などの洗浄・散水用に。大型エアー機器などへのエアー供給用に。質量(kg)60最大トルク(N・m)14.7常用圧力(MPa)1使用流体エアー・低温水など流体温度(℃)0~60ホース取付口ドラム側:G1(管用平行おねじ、30’オスシート)、固定側:Rc1(管用テーパめねじ)
1台
579,800税込637,780
30日以内出荷

散水径・角度調整ができます。
エスコ品番EA124KS-35全長(mm)1420接続ねじ3/4”NHメス関連資料仕様書(0.43MB)取扱説明書(0.37MB)散水範囲(m2)(最大)約540
1個
11,300税込12,430
翌々日出荷

散水範囲360°調整可能(散水栓)。水圧:1.5~4.0kg/cm3、水量:37~60L/分、散水半径:12~19m、ホース口径:40mm用、
材質真鍮、スチール、樹脂質量(kg)5.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×46×47
1台
95,980税込105,578
7日以内出荷

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角調節機能つきトラスコ品番227-2806質量(g)75取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)4
1個
3,198税込3,518
当日出荷

1個
159,800税込175,780
8日以内出荷

自動で散水できるコントローラーとスプリンクラーのセットです。電池式なので取り付け場所に困りません。誰でも操作可能な簡単操作のコントローラーです。埋設型のスプリンクラーで散水時以外は目立ちません。スプリンクラーの角度調整は50°~360°の範囲内で可能です。
用途芝生の水撒きや50~100m2程度の植栽エリアへの散水に。仕様組立式、スプリンクラー2本セット。曜日指定可能、1日9回散水可能、散水時間1分~4時間、レインセンサー取付可能(オプション)トラスコ品番457-4150セット内容プロSコントローラー(電池式)×1台、I-20ギアドライブヘッド×2本、フレックスジョイント×2本、ギアドライブ用レンチ×1本、ギアドライブ用カラー×1個、電磁弁ユニット(減圧弁無・1系統用)×1セット接続口径20A質量(kg)12電源9Vアルカリ電池(約1年毎の交換)(電池別売)適合面積(m2)(最大)100使用圧力範囲(kPa)300~400
1セット
159,800税込175,780
取扱い終了

円形スタンド付スプリンクラーセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。直径(Φmm)直径500種類スプリンクラー:フルサークル・パートサークル各種類共通金具町野式
1セット
29,980税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セット内容スプリンクラー(5470-13)、スパイク(5114)ノズル口径(Φmm)4
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水圧によって可動する最長100cm三脚付きスプリンクラー。散水範囲と散水量の調整が可能で大きな木や植物への散水に便利。最大5年保証
用途大きな木や植物への散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具材質プラスチック質量(kg)2.46角度(°)散水範囲:25~360度(オレンジ色のレバーで自由調整)散水範囲(m)距離:5~最大12.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)106×107.5×109.5面積(m2)散水:75~490
1個
15,980税込17,578
6日以内出荷

1個
23,980税込26,378
6日以内出荷

散水範囲360°調整可能(蛇口)。水圧:1.5~4.0kg/cm3、水量:9~15L/分、散水半径:10~14m、ホース口径:15~20mm、
材質真鍮、スチール、樹脂質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×23×23
1台
39,980税込43,978
7日以内出荷

1個
16,980税込18,678
9日以内出荷

芝生や畑の水まき作業に最適なスプリンクラーです。固定スパイク付きで安定した水まきが可能です。先端のノズルの角度を変えることにより水の飛距離を調整可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。360度ムラなく散水が可能です。
用途庭木・芝生等の水やり。材質PP・ABS適合ホース外径(Φmm)20まで作業量(目安)放水範囲:MAX直径約16m/約200平方メートル(水圧:0.4Mpa時)適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,698税込1,868
当日出荷