- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- 移動式バリカーのおすすめ人気ランキング
移動式バリカーのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新97件の「移動式バリカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セーフティーガード」、「移動式車止め」、「車止め 置き型」などの商品も取り扱っております。
軽量で耐久力に優れています。
プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。
かわいいフォルムで環境にもマッチします。
おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
用途迷惑駐車でお困りの場所に。質量(kg)1.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×255×725ベース寸法(mm)255
トーグ安全工業カラーパイプバリケード
脚の奥行(600mm)部分は取り外し可能ですので輸送が便利です。反射テープ付なのでライトが当たると反射します。
用途イベント会場、道路管理。材質スチール色ホワイト/レッド間口(mm)2000トラスコ品番462-2855質量(kg)20高さ(mm)900奥行(mm)600
1台
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
ジェイウィン(J win)可搬式車両阻止アングル
折りたためてコンパクトに収納・移動・保管ができます。
固定式と変わらない強靭性があります。(実車突入テスト済み)。
積み重ねても保管できるので場所を取りません。
材質鉄製Lアングル(50/t4.5)、クロメートメッキ(角パイプ部)使用時寸法(mm)約485×1150×485塗装紛体焼付/クロメートメッキ(黄色反射テープ)収納寸法(mm)約485×720×190
1台
¥69,980税込¥76,978
5日以内出荷
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。高さ(mm)837材質ポリエチレン(PE)幅(mm)255質量(g)500
ユニットフィールドアーチ
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目をひくアーチ型のデザイン設計です。
両足部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べやわらかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
付属品プラストッパー12個付寸法(mm)W1460×D255×H700質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5)色イエロー(ウェイト/グレー)取付方式スタンド式
スリーライク車両阻止トライアングル
車両突入時に跳ね上げられにくいトライアングル(三角形)構造です。
分解して搬送が可能なうえ、組み立ても簡単にできます。
耐久性に優れた焼付樹脂塗装を施しています。
材質角パイプ、Lアングル、アクリル樹脂焼き付け塗装(黄色反射テープ)幅(mm)465寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×465×490質量(kg)22車輪径(Φmm)65仕様【トライアングル数】3、【ハンドルパイプ】可動1本、【取付可能表示】表示幕色黒×黄
1台
¥94,980税込¥104,478
3日以内出荷
サンポール移動式アーチ AH-7
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,工場仕上H.L.#240タイプ移動式アーチ寸法(mm)Φ60.5(t3.0) W1500×H800
トーグ安全工業カラーパイプバリケード ミニ(白/赤反射)
カラーパイプバリケードと組み合わせて設置可能。
コンパクト・軽量タイプなので移動が簡単!
駐輪・駐車禁止対策等に最適です。
風にも強く、人が乗っても大丈夫。
移動も楽々。
メッキや反射シートタイプもあり用途に応じてお選び下さい。
色白/赤反射寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×900
1台
¥23,980税込¥26,378
翌々日出荷
グリーンクロス車両阻止アングル(衝撃吸収型)
ハンドルは本体収納可能です。
突入車両の衝撃を吸収し、より安全に強制停車させる事ができます。
現場で簡単に組み立てることができます。
用途車両の進入阻止に。高さ(mm)480奥行(mm)500
チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。転倒を防止するため、台の部分に水を入れる事ができます。(満水時:3.3kg)
用途迷惑駐車対策・進入禁止・スペース確保など色々な用途で使えます。材質ポリエチレン高さ(mm)837ベース径(Φmm)255
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。
チェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。
ベース部分を大きく作ること(容量7リットル)で、安定性が強化され風や衝撃でも倒れにくくなっています。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップは大きく、ネジ式で開け閉めがし易くなっています。
ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。色(ベース部)こげ茶、(ポール部)黄高さ(mm)約820(組立時)材質ポリプロピレン質量(kg)約1.4(1セットあたり)ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×90関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(6セット)
¥6,598税込¥7,258
当日出荷
アーチ型の車止めです。
幅(mm)1500地上高さ(mm)650材質スチール質量(kg)14.1タイプ固定式ポール径(Φmm)60.5
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm)2.0仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
ジェイウィン(J win)可搬式車両阻止アングル用標識「止まれ」
寸法(cm)40×100×2.5アズワン品番64-6569-49
1枚
¥9,998税込¥10,998
5日以内出荷
自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけで便利なチェーンスタンド3台+チェーンのセットです。
錆びないので雨の日でも安心して使用できます。厚さ6mmのプラチェーン5mをセットにしました。
土台には水や砂などを入れて重りとしてお使い頂けます。
色ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×837材質PE質量(kg)(チェーンスタンド単体)0.5、(プラチェーン)0.32、(満水)約3.3、(満砂時)約4.8
サンポールサンバリカー車止め パークバリカー
他車の侵入・駐車を抑止し、個々の駐車スペースを守る可倒式の車止めです。
付属品鍵1本材質アーチ/ステンレス(SUS304)、ヘアライン#240。ベース/アルミ合金鋳物(AC7A)、焼付塗装。サインプレート/アルミプレート、白フィルム貼付質量(kg)約3.1アズワン品番65-1805-59
1個
¥49,980税込¥54,978
3日以内出荷
1台
¥23,980税込¥26,378
9日以内出荷