穴ピッチノギスのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
116件の「穴ピッチノギス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピッチノギス ミツトヨ」、「穴ピッチ測定」、「穴径 測定器」などの商品も取り扱っております。
直読式デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)ランキング1位
1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途あらゆる加工現場の測定に。最小表示(mm)0.01材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)(ジョウ)50寸法H(mm)71電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)38寸法D(mm)Φ15寸法E(mm)Φ1.9寸法B(mm)50寸法C(mm)16最大穴径(mm)Φ14デプスバーベース長(mm)50寸法G(mm)32角度θ(°)40最大許容誤差(μm)SMPE:±50特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです適合穴径(Φmm)3~14最小穴径(mm)Φ3
1台ほか
73,980税込81,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)ランキング2位
KANON(中村製作所)丸穴ピッチノギス
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途等径穴の間隔測定に最適です。
1個ほか
58,980税込64,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

穴ピッチ用デジタルノギス SK(新潟精機)ランキング3位
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に測定範囲(mm)5~150トラスコ品番161-4801材質/仕上本体:ステンレス質量(g)220タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)適合穴径(Φmm)1~5ジョウ寸法(mm)60
1台
29,980税込32,978
当日出荷

536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング4位
”穴の中心間寸法”を素早く測定できます既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個ほか
38,980税込42,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

デジマチック穴ピッチ用オフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング5位
穴の中心間寸法を素早く測定・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 測定値を直読出来るオフセット機能付き 測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
量子化誤差±1カウントを含まず位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
1台ほか
44,980税込49,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1本ほか
189,800税込208,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 穴の芯間を素早く測定できます。 測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 原点設定に便利なマスタプレート付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
45,980税込50,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
64,980税込71,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に測定範囲(mm)10~150トラスコ品番161-4802材質/仕上本体:ステンレス質量(g)220タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)適合穴径(Φmm)1~10ジョウ寸法(mm)100
1台
29,980税込32,978
当日出荷

別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 端面から穴芯までの寸法を素早く測定できます。 穴用の測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 原点設定に便利なマスタプレート付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途端面から穴芯までの寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
49,980税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1本ほか
98,980税込108,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

”穴の中心間寸法”を素早く測定できます。 ABSスケール内蔵により、電源ONごとの原点合わせが不要です。
仕様測定データ/出力端子あり電源ボタン電池SR44×1(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03保護等級容器/IP67
1個
58,980税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定が可能です。 オフセット機能、プリセット機能付きの為、測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大応答速度無制限シリーズ573種別穴中心間測定保護等級IP67適合穴径(Φmm)1.5~9.5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735
1台ほか
129,800税込142,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

表示部の背面にジョウが取付けられていますので、穴を正面にして端面-穴中心距離を素早く測定することが可能です。 オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大応答速度無制限デプスバーなしシリーズ573種別端面~穴中心距離測定保護等級IP67適合穴径(Φmm)1.5~19.5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735
1台ほか
98,980税込108,878
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

KANON(中村製作所)直読式丸穴ピッチノギス
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴加工現場での測定に。測定範囲(mm)10~300最小表示(mm)0.01寸法(mm)(ジョウ)18~52質量(g)300電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)器差(mm)±0.05デプスバー適合穴径(Φmm)1~10
1本ほか
119,800税込131,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

板金をプレスで穴あけしたピッチ測定に最適です。 抜き丸穴のピッチを定盤にのせたまま測定できます。 測定子先端の角度が120°ですので、測定子先端が定盤に干渉しません。 板金の板厚が3.2mm以下のピッチ測定に最適です。
用途穴あけ加工現場のピッチ測定に、ピッチ測定に最小表示(mm)0.01付属品ボタン型電池SR-44×1個材質SUS420J2寸法(mm)ジョウ:29.3器差(mm)±0.05使用電池SR44デプスバー(有・無)RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)3~14
1本
59,980税込65,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オフセットタイプの丸穴ピッチノギス。 異口径穴のピッチ測定に最適。 専用ゲージブロックが付属になります。
器差(mm)±0.05
1個ほか
109,800税込120,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

同径穴のセンターピッチ測定に最適なノギス。 円錐測定子により安定した測定ができます。 ボタン一つで測定データを送信します。 送信機内蔵のコンパクト設計。 アンサーバック方式で送信完了ランプが表示画面に点灯します。
角度(°)40最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)20寸法B(mm)16寸法C(mm)35器差(mm)±0.05最大穴径(mm)19使用電池CR2032寸法E(Φmm)2最小穴径(mm)3
1本ほか
99,980税込109,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。 ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。 バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm)0.1材質(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理厚さ(mm)(本尺)0.5、(本体)2.3測定範囲(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15測定項目C面寸法測定精度±0.1測定対象C面寸法最大読取値(mm)15
1台ほか
8,998税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)