空調レインウェアのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
84件の「空調レインウェア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空調カッパ」、「空調服レインウェア」、「空調服 雨」などの商品も取り扱っております。
エアレインプロショートブルゾン makkuランキング1位
空調ファンが使えてムレを逃がす! 腰道具とあわせて使える、レインウェア ブルゾンタイプ。 対応ファンサイズ:内径90mm 厚み40mm以下 ファン取付部分はベルトのように取外しが可能、オールシーズン着用可能。 腰道具をつけてもファンが干渉しない、ショート丈 ヘルメット装着時も首からの浸水を防ぐ、メッシュフード付き 腕の上げ下げがしやすい、脇アクションカット 背中反射糸使用 べたつきにくい、袖内側マイクロメッシュ付き 胸ポケット
用途作業現場、ワーク耐水圧(mmH2O)10000
1着
5,998税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

防水空調服レインスーツ ナダレスランキング2位
雨天時や、熱のこもる現場や水、油などがかかる現場での熱中症対策に効果を発揮します。
用途熱さによる労働災害の防止と作業効率を改善しますセット内容上下セット材質(裏)ポリエステル100%材質(表)ナイロン100% PVC樹脂コーティング耐水圧(mm)28000
1セット
15,900税込17,490
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

雨職人(透湿防水) グローブマニア(川西工業)ランキング3位
強力防水&透湿性高くムレにくいので雨の日も快適! 上下同色が多い合羽ですが、パンツがブラックで、上を脱いだときにも下の服との組み合わせがしやすい! 調整式立体型フード、前立て二重仕立て、背中のベンチレーション(空気抜き)でムレ解消、背中の反射ラインで夜の視認性アップ、裾調整スナップボタンつき、と機能性も充実。 収納バッグもついていますので持ち運びもらくらくです。
セット内容上下混率(%)表:ナイロン100/裏:ポリエステル100機能透湿、防水、上下総メッシュ、収納フード式、背中ベンチレーション機能、袖口マジックテープ仕様、反射ワッペン耐水圧(mmH2O)5000RoHS指令(10物質対応)対応透湿度(g/m2)2000透湿性(g/m2・24hr以上)2000以上
1セット
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

AIR SENSOR-1 合羽用ファンキャップ クロダルマランキング4位
上から合羽を羽織っても立体的な構造が風の流れを広げる、快適な合羽用ファンキャップ
材質耐高温ABS
1セット
1,490税込1,639
当日出荷

空調服(R) レインジャケット (ウェアのみ) 空調服ランキング5位
雨天時や熱のこもる現場、水・油などがかかる現場に最適。耐水圧100kpa(10,000mm)以上。透湿度8,000g/m2/24h以上
セット内容服のみ素材ポリエステル100%(TPUラミネート)
1着
11,980税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

空調服(R) の上に雨具を着用する際、ファンの空気取込口を確保するためのスペーサー。高さがあるので、水分で雨具が重くなってもスペースを確保し、風を送り続けます。ファンを取り外さなくてもそのまま装着できる優れもの!
適合FAN2200シリーズ質量(g)40(2個)寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×60素材ポリプロピレン
1組
1,090税込1,199
6日以内出荷

■ 突然の雨や水がかかるシーンでも、作業を中断することなく空調服(R)を使用できます。 ■ ファンカバーを付けても風量低下が少なく、空調服の風量を約75%*キープできます。 ■ ファンカバーの上から、別売の空調服フィルター(FSB30)を装着することができます。
用途空調服オプションパーツセット内容ファンカバー2個材質ポリプロピレン質量(g)82g(2個)寸法(縦×横×厚さ)(mm)約120×120×54
1セット(2個)
3,490税込3,839
当日出荷

優れた透湿性と撥水性
材質ポリエステル仕様立ち襟・保冷剤収納ポケット・ペンポケット・耳部メッシュフード混率(%)ポリエステル100
1個
5,790税込6,369
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

下半身に涼しい風が流れるズボンタイプです。
混率(%)高密度ブロード(ポリエステル65・綿35)、◎金属ホック仕様膝タックセット内容ズボンのみ股下(cm)79
1着
6,300税込6,930
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

過酷を制す!悪条件の環境下でも丈夫な素材と便利な機能でハードフィールドをサポート。
耐水圧(mmH2O)20000セット内容上下混率(%)表:ナイロン100/PVCラミネート、裏:ポリエステル100/メッシュ機能高防水性能、Wフラップ、フード取外式、腕まくり調節機能、そで無段階調節機能、肩・ひざ補強OX、ひざ衝撃吸収ポケット、ウエスト調節機能、トライアングルガゼット、すそ無段階調節機能、股部補強テープ、防水収納バッグ付
1セット
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

空調服 ファン用雨除けカバー雨天や水しぶきがあるような現場で、ファンに水が入り故障するのを防ぐカバーです。柔らかなシリコン製のため軽くて丈夫で、ファンにフィットします。カバーの溝にファンをはめるだけの簡単装着のため、雨の日の急な屋外作業や移動の際に効果を発揮します。防塵フィルター(別売)との併用も可能です。
用途空調ウェア用、雨除け材質シリコン
1セット(2個)
2,790税込3,069
当日出荷

軽くて破れにくい!ハードな作業環境、ハードな動きを強力にサポートするため擦れやすい肩、膝に耐久性の高いオックス素材を使用。雨の日の作業から日常まで幅広く使える防水レインスーツです。フードは2段階調整機能付きヘルメット対応フードです。フードは着脱可能で、周りが見えるよう、かぶったときの目の高さに透明ビニールを付けました。軽量PVCラミネート生地採用で、従来の同等生地より約40%も軽くなりました。ウエストは腰ゴムと腰調整ヒモが付いており、背中が出るのを抑えます。パンツの裾口は、ドット釦で2段階に調節可能。夜間も安心な背面に反射テープ付き。上下とも裏メッシュ仕様で、ムレやベタツキを緩和します。耐水圧15,000mm。
用途雨の日の作業など耐水圧(mm)15000素材表地:ポリエステル100%(裏面:PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下メッシュ)
1着
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

空調服(R) 上に衣服を着用する際に、ファンの空気取込口を確保するためのスペーサーです。重量は16gと軽量です
セット内容ファンスペーサー単体材質ポリプロピレン直径(Φmm)120高さ(mm)38質量(g)8.6(1個分)
1セット(2個)
1,000税込1,100
当日出荷

100洗撥水に代表される確かなスペックの定番レインスーツ。デザインをリニューアル。
混率(%)本体:ナイロン100/内衿切替:ポリエステル100
1個ほか
18,000税込19,800
当日出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

4方向によく伸びるストレッチ性の高い素材を使用した動きやすく快適な着心地の透湿防水レインスーツ(上下セット)です。フロント&サイドポケットは使い勝手の良い止水ファスナー仕様です。ジャケット、パンツ背面に夜間の視認性を高める反射材を取り付けています。パンツ尻ぐり部分の縫い目を無くして座った時の防水性を高めました。
耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)10000混率(%)表地/ポリエステル100(裏面:TPUラミネート)
1着
4,398税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。質量(g)約572(電池含む)サイズ(cm)53~62規格厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」電源単三乾電池:3個(モニター電池4個付き)機能防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC騒音レベル(dB(A))正転時:約70、逆転時:約75風量(L/min)正転時:約204、逆転時:約180稼働時間(時間)約8(単3乾電池:3個使用)
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワイドフード 視界良好クリアガード ワイドポケット ダブルフラップ 袖口マジック調節 腕まくり調節 ジャケット裾、パンツウエストにスピンドル調節 袖裏地には肌触りの良いマイクロメッシュ パンツ裾マジック調節 軽量 透湿
セット内容上下混率(%)表:ナイロン100/ウレタン透湿コーティング、裏:ポリエステル100/メッシュ耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)2000
1セット
5,998税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

JIS規格&ISO規格に適合 高輝度の蛍光生地、反射材を使用したデザインジャケット フードは収納が可能 高視認性タイプ 夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ウエアタイプウエアのみ混率(%)ポリエステル100
1着
11,980税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

肩に縫目のないドルマンスリーブで防水性アップ
耐水圧(mmH2O)15000機能高防水、高透湿、簡単2WAYロールアップフード、フードフィットコード、内ポケット、背中に反射プリント、縫い目がないドルマンスリーブ、腕が突っ張らない設計、デザインラインカモ、ひざ立体ダーツ加工、すそフィットテープ混率(%)表:ポリエステル100(ポリウレタン透湿コーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ)透湿性(g/m2・24hr以上)10000
1着
5,298税込5,828
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

肩、肘、膝に丈夫な補強生地使用。ヘルメット対応2wayフード。 肩と膝には着脱可能な衝撃吸収プロテクターを取り付けることが出来、ハードな作業を最強サポート(プロテクター2枚付属)
用途ハードな現場、厳しい環境下においてハードワークを最強サポート耐水圧(mmH2O)10000以上材質(補強)ポリエステル150Dオックス材質(本体)ポリエステルリップPVC材質(パット)EVAフォーム材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)
1セット
3,898税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)