- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 空調・水冷ウェア
- 空調服レインウェアのおすすめ人気ランキング
空調服レインウェアのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新85件の「空調服レインウェア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空調服 塗装」、「空調服 雨」、「空調ズボン」などの商品も取り扱っております。
雨天時や、熱のこもる現場や水、油などがかかる現場での熱中症対策に効果を発揮します。
用途熱さによる労働災害の防止と作業効率を改善しますセット内容上下セット材質(裏)ポリエステル100%材質(表)ナイロン100% PVC樹脂コーティング耐水圧(mm)28000
空調服(R) の上に雨具を着用する際、ファンの空気取込口を確保するためのスペーサー。高さがあるので、水分で雨具が重くなってもスペースを確保し、風を送り続けます。ファンを取り外さなくてもそのまま装着できる優れもの!
適合FAN2200シリーズ質量(g)40(2個)寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×60素材ポリプロピレン
1組
¥1,090税込¥1,199
6日以内出荷
雨天時や熱のこもる現場、水・油などがかかる現場に最適。耐水圧100kpa(10,000mm)以上。透湿度8,000g/m2/24h以上
セット内容服のみ素材ポリエステル100%(TPUラミネート)
100洗撥水に代表される確かなスペックの定番レインスーツ。デザインをリニューアル。
混率(%)本体:ナイロン100/内衿切替:ポリエステル100
makkuエアレインプロショートブルゾン
空調ファンが使えてムレを逃がす!
腰道具とあわせて使える、レインウェア ブルゾンタイプ。
対応ファンサイズ:内径90mm 厚み40mm以下
ファン取付部分はベルトのように取外しが可能、オールシーズン着用可能。
腰道具をつけてもファンが干渉しない、ショート丈
ヘルメット装着時も首からの浸水を防ぐ、メッシュフード付き
腕の上げ下げがしやすい、脇アクションカット
背中反射糸使用
べたつきにくい、袖内側マイクロメッシュ付き
胸ポケット
用途作業現場、ワーク耐水圧(mmH2O)10000
空調服(R) 上に衣服を着用する際に、ファンの空気取込口を確保するためのスペーサーです。重量は16gと軽量です
セット内容ファンスペーサー単体材質ポリプロピレン直径(Φmm)120高さ(mm)38質量(g)8.6(1個分)
1セット(2個)
¥1,000税込¥1,100
当日出荷
強力防水&透湿性高くムレにくいので雨の日も快適!
上下同色が多い合羽ですが、パンツがブラックで、上を脱いだときにも下の服との組み合わせがしやすい!
調整式立体型フード、前立て二重仕立て、背中のベンチレーション(空気抜き)でムレ解消、背中の反射ラインで夜の視認性アップ、裾調整スナップボタンつき、と機能性も充実。
収納バッグもついていますので持ち運びもらくらくです。
セット内容上下混率(%)表:ナイロン100/裏:ポリエステル100機能透湿、防水、上下総メッシュ、収納フード式、背中ベンチレーション機能、袖口マジックテープ仕様、反射ワッペン耐水圧(mmH2O)5000RoHS指令(10物質対応)対応透湿度(g/m2)2000透湿性(g/m2・24hr以上)2000以上
■ 突然の雨や水がかかるシーンでも、作業を中断することなく空調服(R)を使用できます。
■ ファンカバーを付けても風量低下が少なく、空調服の風量を約75%*キープできます。
■ ファンカバーの上から、別売の空調服フィルター(FSB30)を装着することができます。
用途空調服オプションパーツセット内容ファンカバー2個材質ポリプロピレン色黒質量(g)82g(2個)寸法(縦×横×厚さ)(mm)約120×120×54
1セット(2個)
¥3,490税込¥3,839
当日出荷
上から合羽を羽織っても立体的な構造が風の流れを広げる、快適な合羽用ファンキャップ
材質耐高温ABS
1セット
¥1,490税込¥1,639
当日出荷
下半身に涼しい風が流れるズボンタイプです。
混率(%)高密度ブロード(ポリエステル65・綿35)、◎金属ホック仕様膝タックセット内容ズボンのみ股下(cm)79
ワイドフード
視界良好クリアガード
ワイドポケット
ダブルフラップ
袖口マジック調節
腕まくり調節
ジャケット裾、パンツウエストにスピンドル調節
袖裏地には肌触りの良いマイクロメッシュ
パンツ裾マジック調節
軽量
透湿
セット内容上下混率(%)表:ナイロン100/ウレタン透湿コーティング、裏:ポリエステル100/メッシュ耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)2000
カジメイクアーマーライトレインスーツ 3420
軽くて破れにくい!ハードな作業環境、ハードな動きを強力にサポートするため擦れやすい肩、膝に耐久性の高いオックス素材を使用。雨の日の作業から日常まで幅広く使える防水レインスーツです。フードは2段階調整機能付きヘルメット対応フードです。フードは着脱可能で、周りが見えるよう、かぶったときの目の高さに透明ビニールを付けました。軽量PVCラミネート生地採用で、従来の同等生地より約40%も軽くなりました。ウエストは腰ゴムと腰調整ヒモが付いており、背中が出るのを抑えます。パンツの裾口は、ドット釦で2段階に調節可能。夜間も安心な背面に反射テープ付き。上下とも裏メッシュ仕様で、ムレやベタツキを緩和します。耐水圧15,000mm。
用途雨の日の作業など耐水圧(mm)15000素材表地:ポリエステル100%(裏面:PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下メッシュ)
優れた透湿性と撥水性
材質ポリエステル仕様立ち襟・保冷剤収納ポケット・ペンポケット・耳部メッシュフード混率(%)ポリエステル100
フルハーネス対応レインウェアです。フルハーネスを着用した上からレインウェアを着ることによりフルハーネスが濡れず快適に着用いただけます。ベンチレーションにランヤード口を設け胸にランヤードフック用のD環を取り付けています。軽量・透湿生地を使用し安全を意識したレインウェアです。360°高輝度反射材を使用し視認性を確保しています。サイズ展開 SS~7L・BL~BEL(13サイズ展開)※ネイビーのみ8L・10Lあり(15サイズ展開)です。
用途雨天の作業全般に。付属品収納袋材質表:ポリエステル100%、コーティング:PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ耐水圧(mm)10000
過酷を制す!悪条件の環境下でも丈夫な素材と便利な機能でハードフィールドをサポート。
耐水圧(mmH2O)20000セット内容上下混率(%)表:ナイロン100/PVCラミネート、裏:ポリエステル100/メッシュ機能高防水性能、Wフラップ、フード取外式、腕まくり調節機能、そで無段階調節機能、肩・ひざ補強OX、ひざ衝撃吸収ポケット、ウエスト調節機能、トライアングルガゼット、すそ無段階調節機能、股部補強テープ、防水収納バッグ付
空調服 ファン用雨除けカバー雨天や水しぶきがあるような現場で、ファンに水が入り故障するのを防ぐカバーです。柔らかなシリコン製のため軽くて丈夫で、ファンにフィットします。カバーの溝にファンをはめるだけの簡単装着のため、雨の日の急な屋外作業や移動の際に効果を発揮します。防塵フィルター(別売)との併用も可能です。
用途空調ウェア用、雨除け材質シリコン
1セット(2個)
¥2,790税込¥3,069
当日出荷
ストレッチ性を有する防水透湿性素材を使用し、体の動きを妨げない高機能レインウェア
全てのファスナー部に止水ファスナーを採用し、防水機能を追求。
用途レインウェア機能収納式フード、止水ファスナー、ビッグファスナーポケット、前開きファスナー仕様、フラップ付アジャスタ材質(裏)ポリウレタンラミネート加工材質(表)ポリエステル耐水圧(mmH2O)12000透湿性(g/m2・24hr以上)5000
重松製作所個人用冷却器 クーレット
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。色青トラスコ品番449-3672材質(チューブ)ナイロン質量(g)650温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148チューブ長さ(m)1.4適合ホース径(Φmm)8
1個
¥49,980税込¥54,978
当日出荷
世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。
混率(%)ナイロン100耐水圧(mmH2O)25000生地3層ミニリップ透湿性(g/m2・24hr以上)16000
【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。質量(g)約572(電池含む)サイズ(cm)53~62規格厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」電源単三乾電池:3個(モニター電池4個付き)機能防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC騒音レベル(dB(A))正転時:約70、逆転時:約75風量(L/min)正転時:約204、逆転時:約180稼働時間(時間)約8(単3乾電池:3個使用)