- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 節水用品のおすすめ人気ランキング
節水用品のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新102件の「節水用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「節水」、「節水シャワ-ヘッド」、「節水コマ」などの商品も取り扱っております。
トイレのタンクに入れるだけ!。タンクに入れたリングの重みでゴムフロートが早く閉まるので、お手軽に節水ができます。鎖に本品を取付けるだけで節水効果があります。
1個
¥589税込¥648
当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。
水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20
1個
¥609税込¥670
当日出荷
1個
¥379税込¥417
4日以内出荷
今お使いの水栓のこまと交換するだけで節水効果が得られます。
適合13mm水栓用外径(Φmm)15呼び径(mm)13関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥309税込¥340
当日出荷
材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×90×160
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質黄銅接続ねじM22×1.25
1個
¥499税込¥549
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
¥869税込¥956
当日出荷
トラスコ品番161-0464材質黄銅、POM質量(g)16接続ねじW22山20
1個
¥679税込¥747
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979税込¥1,077
当日出荷
水はねを抑えます。
材質黄銅接続ねじM22×1.25
1個
¥599税込¥659
当日出荷
適合(CS406B系)関連資料適合本体品番リスト
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
調節ダイヤルを回せば好みに合わせて節水効果が得られます。
(節水効果は0~最大約50%(目安))
用途水栓本体とパイプの間に取付て簡単節水仕様節水効果は0~最大約50%(目安)
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
仕様自在パイプ用、10L用定流量弁コア付寸法Z(mm)W26山20
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
材質EPDM直径(Φmm)15呼び13耐熱温度(℃)80呼び径(mm)13外径(Φmm)15最高耐熱温度(℃)80
適合PV722F、V723F、V721F、V725F材質(本体)ポリアセタール
1個
¥399税込¥439
当日出荷