簡易クリーンルームのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
119件の「簡易クリーンルーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンルーム」、「ビニール テント」、「クリーンルームブース」などの商品も取り扱っております。
エアーテック SSークリーンブース(組立キット) 日本エアーテックランキング1位
組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。高さ(mm)2000付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付)材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ。周囲:帯電防止ビニールカーテン電源(V)AC100
1台ほか
279,800税込307,780
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

組立式ブース 伸榮産業ランキング2位
伸榮産業組立式ブース
組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

簡易型クリーンブース アズワンランキング3位
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター風量(m3/min)(吹出)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)風速(m/s)(吹出)約0.5パイプ径(Φmm)13フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50集塵効率(%)99.97%以上
1個
68,600税込75,460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クリーンブース ホーザンランキング4位
トラスコ品番827-9278材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)質量(kg)57消費電力(W)60/64(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200フィルターHEPA、不織布清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)集塵効率(%)99.97(0.3μm )換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
1台
679,800税込747,780
6日以内出荷

組立式クリーンブース 伸榮産業ランキング5位
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
1セット
249,800税込274,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アズワン品番3-116-01付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双カバー0.5mm厚質量(kg)約10パイプ径(Φmm)13グローブ種別厚み:0.4mm材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)材質(パイプ)ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
64,350税込70,785
翌々日出荷

アズワン簡易型フード
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)寸法(mm)700×500×500質量(kg)約10アズワン品番3-117-01TGK品番3-117-01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
37,620税込41,382
当日出荷

限られたスペース・障害物のあるスペースにも設置可能な、「2段式・内吊り」仕様の折りたたみ式クリーンブースです。 天井にHEPAフィルターを設置し、空気を上から下に押し出すことでブース内をクリーンに保ちます。 ワンタッチ式で、だれでも簡単・短時間で設営できます。(設営人数・2人) 2室式にし、エアシャワーを導入することも可能です。 幕体は透明糸入り・防炎・帯電・抗菌仕様です。 フレームはアルミニウム製で、持ち運びもらくらくです。 使用しないときには、コンパクトに収納可能。お手軽にクリーン空間を実現できます。
用途工場・加工場のクリーン対策、作業時の異物混入防止材質支柱:アルミニウム、幕体:透明糸入りビニール(防炎・帯電・抗菌仕様)高さ(mm)2100電源(V)AC100~240洗浄度クラス1000基準支柱(mm)【外】□38.3、【内】□34.3寸法(mm)【桁】□25.0仕様HEPAフィルター使用
1台
549,800税込604,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
1台
154,000税込169,400
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ホーザン遮蔽ブース
長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また飛散を伴う作業・機械の専用ブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。 移動・伸縮が可能で必要な時のみ展開して使用ができます。
用途資材置場のホコリよけ、飛散を伴う作業・機械の専用ブースとして透明トラスコ品番827-9280材質シート:強化繊維入り防災タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm、フレーム:アルミ質量(kg)38.5間口W×奥行D×高さH(mm)2000×850~2500×2200
1台
529,800税込582,780
6日以内出荷

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。耐熱温度(℃)約60℃まで材質PVC+ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

超薄型ファンフィルタユニット(PFT)を採用した軽量・省電力の多目的ブースです。簡易組立て構造で、誰でも簡単に組み立てることができます。省電力で運転コストが経済的です。
用途半導体、液晶工場食品工場など。仕様超薄型ファンフィルタユニット搭載材質フレーム:鋼板製メラミン焼付塗装。周囲:帯電防止ビニールカーテン高さ(mm)2010奥行(mm)1500間口(mm)1500電源(V)AC100清浄度クラス100~1000(Fed/Std)
1台
659,800税込725,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使用時に簡単に組立てでき手軽に無菌環境が作れます。 必要な時に手軽に利用でき、軽量で、移動も楽々です。 カーテンは前面はね上げ式で、器具の出し入れに便利です。
材質軟質PVC(0.2mm厚)、アルミフレーム寸法(mm)700×500×500質量(kg)1
1個
44,980税込49,478
当日出荷

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。 S型・F型は酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。
最大風力(m3/min)(50Hz/60Hz)約1風速(m/s)(吐出)約0.5集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50フィルター不織布製プレフィルター、殺菌・酵素HEPAフィルター材質シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、パイプ/ステンレス(SUS304)シート厚さ(mm)0.5パイプ径(Φmm)13モーターACモータ消費電力(W)52/49(50/60Hz)(1台あたり)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8(2Pプラグ付)
1個
104,000税込114,400
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホーザン陽圧ブース
クリーンルーム並みの陽圧を設定可能な簡易ブース。陽圧を伴った清浄空間を手軽に実現できます。CL-909にはファンフィルターユニット、ブースが含まれております。
質量(kg)55(シート:14+フレーム:27.5+FFU13.5)消費電力(W)64/60(50 / 60Hz)定格電圧(V)AC100 50 / 60Hz圧力陽圧:2~15.5Pa(50Hz)、3~22Pa(60Hz)(ダンパ4カ所全開~全閉時)材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み) 厚さ0.3mmフィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)0.4 / 0.5(50 / 60Hz)(HEPA / プレフィルター装着時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×2200×850~2530材質(フレーム)アルミ合金吐出量(m3/min)9.0/10.5(50 / 60Hz)容積(m3)3.74~11捕集効率(%)99.97以上(0.3μm)換気回数(回/h)144~49(50Hz)、168~57(60Hz) (縮小時~拡張時)取扱説明書(14.4MB)作動音(dB)61~51(50Hz)、70~44(60Hz)
1個
719,800税込791,780
6日以内出荷

シンプルな構造で手軽にクリーン環境を作り出すことができます。ノックダウン方式で容易に組み立てが可能です。
材質(フレーム)アルミアルマイトパイプ、側面・天面カバー:帯電防止ビニール、ファンフィルターユニット:ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)5(3Pプラグ付き)
1台
385,000税込423,500
28日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。シート式シャワーブースです。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設質量(kg)25高さ(mm)2100奥行(mm)1100間口(mm)1100
1台
199,800税込219,780
44日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
47,800税込52,580
当日出荷

植物の寒さや霜よけ、背の高い植物や大きめプランターに使える大型のビニール温室です。工具不要で組立が可能です。
用途植物の越冬、保温、棚として。背の高い植物や大きめプランターに。付属品ヒモ付ペグ4本、アンカーピン8本材質(本体)スチール、(カバー)ポリエチレン、(ジョイント)ポリプロピレン幅(mm)1220質量(kg)約9.5質量(g)8.84耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)均等10まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅122cm×奥行186cm×高さ190cm寸法(幅W×奥行D)(cm)(棚板1枚あたり)約79×31
1台
13,980税込15,378
翌々日出荷

ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 クリーン度が必要な光学実験・検査に最適です。
用途大学や研究機関、工場など仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルカーテン0.3t、(換気回数)50回セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t外形寸法(mm)1500×2000×2000風量(m3/min)50Hz/60Hz3.0/5.0風量(m3/min)3.0/5.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×2000×2000電気容量AC100V 1Φ 約50VA清浄度クラス10000材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)容量(VA)(AC100V/1Φ)約50VA換気回数(回/h)50回清浄度面積(m2)3
1台
339,800税込373,780
20日以内出荷