簡易スプリンクラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
102件の「簡易スプリンクラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「庭 スプリンクラー」、「芝生散水」、「散水」などの商品も取り扱っております。
スプリンクラー セフティー3ランキング1位
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スプリンクラー 散水用 置き型 モノタロウランキング2位
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約4材質ABS/PP質量(g)108寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
549税込604
当日出荷

カクダイスプリンクラー カクダイランキング3位
バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用トラスコ品番420-2368材質鋼、黄銅、ABS質量(g)505適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-6513-75
1個
5,798税込6,378
当日出荷

スプリンクラー カクダイランキング4位
360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角調節機能つきトラスコ品番227-2806質量(g)75取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)4
1個
3,198税込3,518
当日出荷

散水チューブ タカギランキング5位
両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様ねじ式散水範囲(m)1~3
1巻
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。質量(g)260寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,298税込2,528
当日出荷

広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約10適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ABS/PP質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34首振角度(°)約30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
549税込604
当日出荷

広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)取付ねじR1/2材質亜鉛スチール質量(g)206首振角度(°)25ノズル口径(Φmm)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098税込1,208
当日出荷

芝生や畑の水まき作業に最適です。 高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。 散水方向の高低を変更できます。 水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。
用途散水パーツ散水範囲(m)(最長)約20質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×310×55首振角度(°)(幅)30~270
1個
699税込769
当日出荷

広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり散水範囲(m)距離:約20質量(g)395角度(°)散水:30~360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,398税込2,638
当日出荷

簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM質量(g)317寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100使用電池単3形乾電池2個(別売)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合蛇口外径(Φmm)14~18取扱説明書(3.8MB)
1台
4,498税込4,948
当日出荷

小さいけれどパワフル散水。水道圧を利用した本格的なスプリンクラーです。
材質土台 : メタル製・スプリンクラー : ザマック製質量(kg)2直径×高さ(cm)39×37奥行き(cm)51
1台
32,980税込36,278
翌々日出荷

散水用回転式スプリンクラーです。3本のアームが回転することで、円形状に広範囲に水を撒くことができます。散水範囲は半径6.5m(直径13m)です。
水量(L/min)15.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×248×100
1個
5,898税込6,488
当日出荷

オフィスの会議室不足によるシェアオフィスの利用増加とともに、プライバシーに配慮しながらも、省スペースで快適な作業環境を提供する個室型のビジネスブース(可動式ブース)の需要が拡大しています。霧筒( kiritutu )は、そんな多様化する社会のニーズに応える小規模スペースの警戒を目的とし、火災の感知から消火までを全自動で行う、ビジネスブース向け住宅用下方放出型自動消火装置です。下記のような条件を満たしていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。ブースの床面積が3m2以下。天井及び壁が不燃材料で仕上げられていること。外部からブース内で発生した火災が目視等で確認できること。点検による適切な維持管理がされていること。火気設備が使用されないこと。宿泊を目的としていないこと。仮眠を伴う恐れのないこと(※1. 仮眠を伴うおそれがあっても、連動型住宅用防災警報器が有効に設置され適切に維持管理されていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。)。水の4倍の消火性能:水の4倍の消火性能を持つ消火薬剤により消火。冷却効果、浸透性、再燃防止効果も優れています。こだわりのデザイン:本体には耐食性に優れるステンレス材を使用。美観にもこだわったスタイリッシュなデザインです。省スペースで簡単設置:コンパクト設計なうえ、複雑な配管工事や電気工事が不要。日常点検や取り外しも簡単です。人にも環境にも優しい:人に優しい中性の消火薬剤を使用。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく使用後の復旧も容易です。
用途可動式ブース、ビジネスブース、オフィス・シェアオフィス、駅構内、喫煙スペースなど種類第三種浸潤剤等入り水放射時間約12秒外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約643×142×262(固定用ハンド・ノズルカバーを含む)総質量(kg)約6使用温度範囲(℃)0~40感知方式易融性金属作動温度(℃)72面積(m2)3(防護)仕様住宅用下方放出型自動消火装置、リサイクルシール付、【評定番号】評2021-015号、【消火薬剤】第三種浸潤剤等入り水3L薬剤量(kg)3取扱説明書(1.36MB)
1台
189,800税込208,780
86日以内出荷

2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。材質ABS樹脂質量(g)105接続方式ホース-ホース-ホース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×155×45適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
1セット
799税込879
当日出荷

温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
取付ねじR1/2材質POM
1個
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。 ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
用途散水時の時間設定用に。仕様タイマー設定可能時間:最大120分材質ABS樹脂質量(g)210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18取扱説明書(1.2MB)
1個
1,398税込1,538
当日出荷

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2穴ピッチ(mm)100材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.3使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)52(相当径:Φ28)適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他。【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他。【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他。【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗。【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1巻
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり散水範囲(m)距離:約12質量(g)182角度(°)散水:360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×61×102適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,698税込1,868
当日出荷

散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツホース内径(Φmm)12ホース外径(Φmm)18耐熱温度(℃)0~40耐水圧(kg/cm2)7
1巻
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)