簡易ブラインドのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
87件の「簡易ブラインド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易 カーテン」、「窓に貼るカーテン」、「マグネット式目隠しカーテン」などの商品も取り扱っております。
マグネット式目隠しカーテン TRUSCOランキング1位
マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです。使用シーンに応じて好みのサイズにカットできます。数枚組み合わせて棚等の側面を覆うことも可能です。
用途スチール製の棚等の目隠しに。質量(g)125材質/仕上ポリプロピレン(PP)不織布寸法(mm)900×1800
1枚
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブラインド アルミ製 モノタロウランキング2位
アルミ製ブラインドの規格サイズ品です。
用途窓際の光の調整や目隠しなどに。アイボリー羽根幅(mm)25羽根厚さ(mm)0.16関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(862.5MB)
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート 立川機工ランキング3位
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
タイプ遮熱コート羽根幅(mm)25シリーズティオリオ
1本
4,298税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)

エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善)ランキング4位
45×90サイズで貼りやすく、目線のみ隠したいときにも最適。 電気料金にして約1.500円の削減(メーカー試験)。 目線、日射し、光熱費を同時にカット。 貼り直しも簡単で何度でも使える。 凹凸ガラスにも貼れます。 断熱効果で冷房効率UP。 カラーは目隠し効果の高い「マットブラック」色。
用途日差し/暑さ/紫外線/UV対策に寸法(縦×横)(cm)45×90材質本体:ポリエステル/アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン質量(g)150
1袋(2枚)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

アルミブラインド カリーノ フルネスランキング5位
はずれて安全セーフティホック付き。 操作コードに標準装備されているセーフティホックは、一定の荷重がかかるとはずれる仕組みになっています。お子様やお年寄りが操作ーコードの輪に引っ掛かったり、身体に巻き付いたりするのを防ぎます。
羽根幅(mm)25アイボリーシリーズカリーノ
1本
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

室内窓専用。窓に貼る目隠しシート。目隠しと日差しの緩和に優れたブラックストライプ。空気が入らず簡単に貼れる。断熱効果で冷房効率UP。ハサミでカット可能。
用途日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン質量(kg)0.2寸法(縦×横)(mm)900×900
1枚
1,290税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

槌屋ヤックロールカーテン
窓の開け閉めに連動して伸縮するメッシュタイプのロールカーテン。 両面テープで貼り付けて、フックを掛けるだけの簡単装着。
用途日射し対策やプライバシー保護時に最適材質PVC・ABS・ナイロンブラック伸縮範囲(cm)0~55
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオタイプ無地
1本
4,298税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に仕様断熱効果約35%材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン厚さ(mm)約0.5紫外線遮断率(%)約68幅(m)0.9
1枚
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.065長さ(m)1.8
1巻
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

光と風を取り入れながら、外部からの視線をカットします。金属木製格子のいずれにも取り付けできます。両面テープと固定ベルトの併用ですから、従来品と比べしっかりと固定できるようになりました。従来のパネル2枚分が一体成形されていますので、位置決めがしやすく取り付けの手間は一層短縮されました。特殊強化塩化ビニール製ですので、衝撃に強く耐久性も優れています。
用途暮らしのプライバシーを守ります材質(パネル)硬質塩化ビニール、(固定ベルト)66ナイロン
1パック(5本)
2,498税込2,748
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

強い日差しをカットし、室内の温度上昇を抑えます。紫外線カット率:約89%、遮光率:約86%。エアコンなどの効率がアップします。耐久性に優れたポリエチレン3層生地。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。ブラウン厚さ(mm)(上下サン)10本体生地厚さ(mm)1材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂紫外線遮断率(%)約89
1枚
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして幅(m)0.96長さ(m)2厚さ(mm)0.065材質ポリエステルフィルムスモーク(黒)可視光線透過率(%)13.7粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)紫外線透過率(%)3.7RoHS指令対応証明書(0.1MB)取扱説明書(1.6MB)遮蔽係数0.74日射透過率(%)50.1日射反射率(%)6.6日射吸収率(%)43.3
1巻
1,298税込1,428
当日出荷

1台
6,690税込7,359
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

昔ながらの簾(すだれ)です。 事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネにも効果があります。 外から室内が見えにくくなりプライバシーの保護にも役立ちます。
用途工場や事務所での遮光・遮熱に。材質/仕上天然葦、竹ナチュラル厚さ(mm)5
1枚
719税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。 お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。 素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
材質塩化ビニールハトメピッチ(cm)20
1枚
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ羽根幅(mm)25
1本
4,198税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)

事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。 コード&ロッド式のシンプルなアルミブラインド。 取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。 カーテンレール取付金具付きなので、レールにも取り付け可能です。 ※ご使用の際は取り扱い説明書をご確認ください。
用途事務所やオフィス/店舗/商業施設などに、ご家庭にも安心してご使用いただけます、仮設の住宅や施設にもアイボリー羽根幅(mm)25材質(羽根)アルミニウム合金操作位置取扱説明書(1.47MB)
1台
5,598税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
1本
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)