- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- 粘着マット
- 粘着マットシートのおすすめ人気ランキング
粘着マットシートのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新116件の「粘着マットシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粘着マット フレーム」、「リバマット」、「粘着床マット」などの商品も取り扱っております。
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係厚さ(mm)2材質ポリエチレン厚さ(μm)45伸び(%)横200、縦250積層枚数(シート)30引張強度(MPa)縦>20、横>12
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う積層タイプの除塵粘着シートです。
抗菌剤入
用途半導体、精密機器、食品等の工場や、病院の検査室など。屋内用厚さ(mm)3.6色透明仕様強粘着タイプその他別売りのフレームとセットでご使用下さい。材質ポリエチレンフィルム引張強度170(kg/cm2)伸び(%)250粘着力(g/25mm)250
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸幅(mm)600厚さ(mm)1.6
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う積層タイプの除塵粘着シートです。
抗菌剤入
材質SBRゴム色グリーン厚さ(mm)5
外形寸法(mm)690×990適合粘着マット600×900mm厚さ(mm)5.5
1枚
¥7,598税込¥8,358
当日出荷
超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。
汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。
通し番号で残り枚数が分かります。
マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
材質(シート)PE(ポリエチレン)フィルム
テラモト粘着マットシートBS 工場用
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリを取ります。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シート。
抗菌剤入。強粘着タイプ
60枚層(通し番号入)
材質ポリエチレンフィルム厚さ(mm)3.5
アズピュア(アズワン)クリーンマット用 オプション
色グレー厚さ(mm)2材質ゴム材質(シート)PE(ポリエチレン)フィルム
宇都宮製作[手袋]シンガー粘着マット(30枚×10シート入)
靴・靴下の裏に付着したホコリ・毛髪を除去。
靴裏に付着したゴミなどの侵入を防止致します。
強力な粘着力により、粘着マットに付着したゴミ等の再飛散の心配がありません。
清潔感のあるホワイトとブルーの2色がございます。
1枚毎の通しナンバーが付いている為、管理のしやすいタイプです。
寸法(mm)600×900厚さ(μm)40材質ポリエチレン積層枚数(シート)30
粘着マットをフレームで固定して使用することができます。
一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。
フレーム裏面に両面テープが付属しており床面へ接着することができます。
用途粘着マット用のフレームです。材質PVC厚さ(mm)5.5質量(g)2500外形寸法(mm)697×997適合サイズ(mm)粘着マット:600×900内寸(mm)607×907
1枚
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
強粘着シートが靴の裏の塵やゴミを取り除きます。
タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式です。
厚さ(μm)45/層(フィルム)仕様通し番号付き(カウントアップ)材質LDPE(低密度ポリエチレン)タイプ強粘着粘着剤水溶性粘着剤
超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
用途帯電防止剤入り水溶性粘着剤通し番号付(カウントダウン)材質PEフィルム厚さ(μm)40表面抵抗値(Ω)10^9~^11/□
粘着マット900mm×600mm用マットフレームです。
材質スチレンブタジエンゴム色グリーントラスコ品番474-7968長さ(mm)965幅(mm)660厚さ(mm)4、(マット設置部)2.5、(エッジ)4質量(kg)2.32
1枚
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
テラモト粘着マットシートG 一般用
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリを取ります。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シート。中粘着タイプ。
抗菌剤入。中粘着タイプ
60枚層(通し番号入)
材質ポリエチレンフィルム厚さ(mm)3.5
エクシールステップマット 3mmタイプ
水拭きで洗って繰り返し使える靴底用粘着マットです。毛髪やほこり等、靴底の汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約2~3年です。(使用環境や1日あたりの通行量によって異なります。)。難燃剤を配合しています。
用途清潔区域への入室前、クリーンルームの前後、前室、手洗い場の下、更衣室の床、エアシャワー内、100kg以下の台車が通る場所などに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)3色ブルーグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998税込¥9,898
翌々日出荷
ベッセルクリーンウォーカー
粘着シートはがし不要!。裏表両面に粘着性がありますので、どちら側にも使用できます。裏返したり、場所の移動が簡単におこなえます。靴裏の塵埃をゲルの粘着力でキャッチします。ゲルのやわらかさで凹凸のある靴底の汚れを残さず捕集できます。表面が汚れてきたときは水ぶきだけでOK。水で濡らした雑巾をよく絞って付着物をふき取ってください。水分が乾けば粘着力は元に戻ります。人数の多い現場や広い入り口では、隙間なくつなげて敷くことができます。敷きこみ枠がないので、端まで効果があります。3年間使っても、粘着力の変化はほとんどありません。マットのコストは、最初の導入費用だけ。多層剥離タイプと比較すると、1年程度で元が取れることになります。(※数値はメーカー環境による測定値です。使用環境により数値は異なります。)
用途半導体工場、食品製造、塗装、電子機器製造、包装資材製造、製薬工場、精密機械製造、印刷、医療施設など色ブルートラスコ品番374-5562寸法(mm)500×900×5質量(kg)約2.4
1枚
¥24,980税込¥27,478
当日出荷
透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。
粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。
弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
CONDOR(山崎産業)粘着マット
細かいチリやホコリに敏感な場所に最適な使い捨てマットです。除菌入りポリエチレンシートなので、衛生面のクリーンさが要求される医療施設をはじめ、製薬工場、製菓工場などに特におすすめです。枚数表示付で汚れたらはがせ、30枚はがせます
材質P.E・除菌材入り厚さ(mm)約2.5(ゴムマットベース含まず)








![粘着マットフレーム 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono58375265-221007-02.jpg)



![シンガー粘着マット(30枚×10シート入) 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono58375247-130424-02.jpg)