- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- 紙スタンドのおすすめ人気ランキング
紙スタンドのおすすめ人気ランキング
2026/04/14更新440件の「紙スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紙 立てる スタンド」、「プラダンスタンド」、「ペーパースタンド」などの商品も取り扱っております。
簡単、便利、サイズも色々。組み立て式の紙製スタンド。
軽くて強力テープ付き。強度バツグン。スピーディーな作業が可能です。
色ホワイト
紙製の組み立て式スタンドです。表面に強力両面テープが付いているので立てたいものに直接貼って使います。
安価なので展示会やディスプレイに重宝します。また、本体上部に穴が空いているので吊り下げることもできます。
MT0~MT6までの7種類と豊富なので目的に合わせて選ぶ事ことができます。
材質紙
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)1.7材質アクリル樹脂
パネルを立てる紙製スタンドです。組み立てが簡単で厚紙仕様です。
用途店頭ディスプレー、各種展示会、プレゼンテーション、教育資材などの展示に材質紙製厚さ(mm)7グリーン購入法適合
付属品両面テープ付材質PVC寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)本体:13×11×76
1個
¥61税込¥67
当日出荷
1枚
¥199税込¥219
当日出荷
POP掲示はおまかせ。
発泡パネルの掲示も可能。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
仕様組立材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~720
簡単に発泡パネルが立てられます。
材質PET樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×90×30仕様5mm、7mmのボード用
材質スチール支柱(mm)W50外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:500×385×1400(1000+400)
1台
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
パンフレット、チラシなどが入る紙製のスタンド。0.08mm(コート90)のチラシが120枚程入ります。底が抜けないタイプ(地獄底)です。
用途展示会やイベント、カウンター等のカタログ・パンフレットのディスプレイにご活用ください材質NDV/600g色ホワイトタイプ無地
パウチやカードケース用のホルダーです。(パウチのA4タテは不可)
材質PET樹脂
プラチナ万年筆新ハレパネ スタンド
組み立て簡単コンパクト。つまんでパチッと差し込むだけ。角度調整も一緒にできます。
紙の性質を最大に生かした立体構造。強度がありながらコンパクトです。
従来品よりパネルを支える部分を大きくしたことで安定感抜群。奥行きを深くし、横方向にも強い構造にしたため、対応するサイズの種類が広がりました。
店頭での使用に最適。
さらに立てる角度を変えられるようにしました。角度調整ができるので、高い棚には80度、テーブルには45度、と目線に合わせた見やすい角度でパネルを立てられます。
ノートパソコンスタンドやブックスタンドとしても使える原稿台。
適合サイズA4、B5クリップ数20枚負荷重(kg)5材質プレート・台座/ABS寸法(mm)W301×D309×H235質量(g)512アズワン品番64-0852-47
1台
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
プラチナ万年筆ハレパネAスタンド
パネルをしっかり立てる紙製スタンド。
コンパクトで安定感抜群!
組み立て時に穴の位置で角度の調節が可能。
用途紙製スタンド仕様両面サイズ対応:B3~A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:100×73~140×200~192サイズ(mm)203×99入数5枚
1パック(5枚)
¥1,098税込¥1,208
7日以内出荷
発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×32.5仕様パネル用対応メディア3~7mm厚










![オリジナル紙スタンド(大) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31634305-181113-02.jpg)