細工用のみのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
110件の「細工用のみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「替刃式 ノミ」、「園芸道具」、「アルミ盆栽針金」などの商品も取り扱っております。
細工のみ エスコランキング1位
1セット(5本)
19,000税込20,900
翌日出荷

小細工のみ 千吉ランキング2位
耐衝撃・力の伝導に優れたグリップを使用しています。力の伝導、耐衝撃性に優れたグリップの細工用ノミです。
用途木彫、彫刻、小細工等。
1本
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

兼友 細工のみ 小山金属工業所ランキング3位
1本ほか
3,198税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

追入のみ 千吉銅賞ランキング4位
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。高さ(mm)290刃幅(mm)9・15・24幅(mm)110質量(g)420奥行(mm)30
1セット(3本組)
7,998税込8,798
当日出荷

常造 細工のみ 丸 EIGERTOOL(アイガーツール)ランキング5位
EIGERTOOL(アイガーツール)常造 細工のみ 丸
広い部分を彫り進むときに使います 線の太さや彫る広さに合わせて使い分ける
全長(mm)170材質刃物鋼
1本
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)のみ
安来鋼を使用した最高級品です。 柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。
用途木材の削り、溝や穴を掘る作業に。全長(mm)230
1丁
3,398税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

全鋼使用で、安価タイプの平鑿。
用途木工、リフォーム等の細工作業。
1本ほか
3,500税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。 柄は玄能で叩けます。 浅いホゾ穴加工に最適です。
用途木材への浅いホゾ穴加工仕様鋼付き材質(鋼)日立安来鋼黄紙材質(柄部)赤樫
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1セット(3本)ほか
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット(5本)
23,700税込26,070
翌日出荷

1セット(6本)ほか
34,400税込37,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業刃幅(mm)9、15、24材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
3,398税込3,738
当日出荷

全長(mm)300刃幅(mm)50エスコ品番EA588GG-3質量(g)380刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
22,100税込24,310
翌日出荷

木彫カトラリー専用ののみです。丸スクイは刃先に曲がりを施し、スプーンのうちぐり部分にフィットします。柄は短めで、掌の中に入れて使えばより力を込められます。お皿などの内ぐりにも。
用途木のスプーン、木彫材質刃先:刃物鋼青紙2号(付け鋼)、柄:ケヤキ柄長さ(mm)110
1本
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

道刃物工業木彫のみ 5本組
粗彫りの必需品の叩きのみ5本セットです。丈夫な金属製のかつら付きでハンマーで強く叩けます。
セット内容平型15mm/24mm、丸型15mm/24mm/浅丸15mm材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫全長(mm)220柄長さ(mm)125
1セット
29,980税込32,978
5日以内出荷

手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。お買い得な3本組の追い入れのみのセットです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に裏面に書いてある木殺し作業を行って下さい。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。セット内容9mm、15mm、24mm材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄刃幅(mm)9、15、24
1本
2,898税込3,188
当日出荷

スプーンのように少し先端が反った丸刀。凹面の荒彫りに。
材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫全長(mm)220柄長さ(mm)125サイズ(mm)24
1本
6,898税込7,588
当日出荷

ハンドルにくびれがあり、握りやすく、力をかけるのに最適です。
セット内容丸彫(刃幅3mm)、丸彫(刃幅6mm)、平彫(刃幅7.5mm)、カマクラ(刃幅9mm)、三角彫(刃幅4.5mm)、キワ彫(刃幅7.5mm)、浅丸刃(刃幅9mm)各1本エスコ品番EA589XE-7材質特殊刃物鋼、桜木全長(mm)205~210質量(g)236刃長(mm)25柄長さ(mm)120
1セット(7本)
5,850税込6,435
当日出荷

道刃物工業木彫のみ10本組
粗彫りの必需品の叩きのみ10本セットです。丈夫な金属製のかつら付きでハンマーで強く叩けます。
セット内容平型9mm/15mm/24mm、丸型9mm/15mm/24mm/浅丸15mm/24mm、極浅24mm、丸スクイ15mm材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫全長(mm)220柄長さ(mm)125
1セット
58,980税込64,878
当日出荷

叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。刃幅(mm)9/15/24全長(mm)248セット内容9/15/24質量(g)152/175/208(±5)材質(柄部)PP+TRP材質(刃)CRV
1セット
1,498税込1,648
当日出荷