- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 細胞培養カバーグラスのおすすめ人気ランキング
細胞培養カバーグラスのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新97件の「細胞培養カバーグラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「顕微鏡 ガラス板」、「ガラスボトムディッシュ」、「湿潤箱」などの商品も取り扱っております。
厚さ(mm)0.12~0.17材質硼珪酸ガラス屈折率Ne=1.5255±0.0015アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2入数(枚)100
アズワン丸型カバーグラス
厚さ(mm)0.13~0.16材質硼珪酸ガラス規格DINISO8255
仕様平面性: 0.010mm以下(JIS R3702試験方法)材質無色透明、硼硅酸ガラス厚さ(mm)0.13~0.17屈折率ne=1.5255±0.0015アルカリ溶出量(mg)0.2 Na2O以下(JIS R3502試験方法)アッベ数γe=56±2
FALCONセルカルチャーインサート
滑らかな表面にメンブレンを貫くはっきりとした円筒形のポアがあいている、トラックエッチングを施したPETメンブレンです。 タンパク質吸着を少なくしています。 ノンティッシューカルチャー処理を施したリングは、インサート壁における細胞の増殖を抑えます。 オプションのコンパニオンプレートと合わせて使用することにより、フタの不適合による蒸発やコンタミネーションを防ぐことができます。
材質PET滅菌済包装個別ブリスターパック
WATSONスライド&チャンバー 192シリーズ
スライドはガラス製、チャンバー部分は薬品に強いポリプロピレン製です。個別滅菌済み
IWAKI(AGCテクノグラス)カバーガラスチャンバー
Thermo Fisher ScientificFisherbrand 丸形カバーグラス 1oz/PK 1箱 12-541シリーズ
顕微鏡検査に適した高いスペクトル透過品質と、細かく適応可能な屈折率を備えています。無色のホウケイ酸ガラス製でさまざまなサイズと厚さをご用意しています。
厚さ(mm)0.13~0.17
様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)0.13~0.17屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2材質硼珪酸ガラス
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)セルカルチャーインサート
マルチディッシュにセットされていますので、すぐに使用可能です。細胞付着性・増殖性に優れています。ケモタキシスに使用でき、毒性試験・薬効テスト等に利用可能です。透過電子顕微鏡での検鏡が可能です。
材質メンブレン/PC(ポリカーボネート)、その他/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)26×76平面度(mm)-アッベ数-
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番863-14-02-61厚さ(mm)0.12~0.17寸法(mm)18×18屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
¥278税込¥306
当日出荷
TGK(東京硝子器械)セルカルチャーインサート353095 48個
材質は透明PET製です。細胞間相互作用・毒性試験・薬剤テストなどの培養用。すぐれた透明性のメンブランで、顕微鏡観察に便利です。
ウェル24TGK品番725-28-03-18品番353095ポアサイズ(μm)0.45フィルター直径(Φmm)6.3
1個
¥23,980税込¥26,378
10日以内出荷
厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
材質硼珪酸ガラス色無色透明屈折率ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)厚さ(mm)0.12~0.17アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)。アッペ数/ve=56±2
バイオメディカルサイエンスセルカルチャースライド
1枚のスライドグラス上で培養・固定・染色・観察まで行うことが可能です。
材質チャンバー/ポリスチレン、スライド/ガラス、ホルダー/ポリプロピレン滅菌ガンマ線照射済
様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラス。
厚さ公差(mm)0.12~0.17
アズワンガラス丸板
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R)公差外寸±0.5mm(規格品)使用温度(℃)230最高使用温度(℃)490端面加工面取り仕上げ