給水バルブのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
352件の「給水バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道用ボールバルブ」、「コア付 バルブ」、「水道 止水栓バルブ」などの商品も取り扱っております。
コア内蔵 10Kゲートバルブ 大和バルブランキング1位
鉛カット、給水用。
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)40以下規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
1個
6,598税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ)ランキング2位
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
1個
2,598税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング3位
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100ねじの種類G×R接続方式ねじ込み形接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コア内蔵 10Kボールバルブ 大和バルブランキング4位
鉛カット、給水用。
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1材質(シート)PTFE接続Rc使用流体脈動水・静流水口径タイプスタンダードボア最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0ハンドル形状レバー式材質(フタ)CAC406材質(弁体)SUS304材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒呼び圧力10K材質(コア)PEバルブ種類ロングネックボールバルブ
1個
7,298税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ KITZ(キッツ)ランキング5位
グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質(本体)PVC使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。
形状ストレート材質(本体)黄銅接続Rc×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状ストレート使用温度範囲(℃)-29~100接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC911材質(カバー)CAC911最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~100℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ボディ)CAC911材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類ゲートバルブ
1個
7,598税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

形状ストレート材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下寸法H(mm)51最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき寸法d(Φmm)10使用流体材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき寸法H1(mm)66ハンドル形状T形寸法H3(mm)30材質(Oリング)EPDM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ
1個
2,798税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)+40以下最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
1個
7,998税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

形状ストレート適合規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス10K材質(弁箱)CAC406
1個
6,298税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質(本体)青銅Bronze CC491K使用温度範囲(℃)170以下最高使用圧力(MPa)1.6材質(パッキング)Brass CW614N接続方式ねじ込み形使用流体水、油、蒸気材質(ステム)DZR Brass CW602N材質(ハンドル)Aluminium材質(ボンネット)Bronze CC491K関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)バルブ種類グローブバルブ
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911使用温度範囲(℃)40以下最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
1個
6,998税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形(Rc)使用流体水、オイル、ガスハンドル形状T形材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)アルミニウム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)バルブ種類ゲートバルブ
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)KSB-3(8A~25A) CAC911(32A~50A)材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(8A~15A) ADC12(20A~50A)材質(ボンネット)KSB-3(8A~20A) CAC911(25A~50A)材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
1個
4,398税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき寸法L(mm)73寸法H(mm)51(ハンドルアタッチメント装着時:63)寸法D(mm)40材質(ボール)C3771BE使用流体ボア径(Φmm)10最高許容圧力(MPa)1.0(0~80℃の冷温水)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM・NBR材質(インサート)ポリアセタール材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE+Ni-Crめっきバルブ種類ボールバルブ
1個
2,998税込3,298
5日以内出荷

形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+120:1.4MPa、+171:1.0MPa最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
1個
6,298税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)