給水管化粧カバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
110件の「給水管化粧カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水配管カバー」、「割りプレート」、「化粧カバー ステンレス」などの商品も取り扱っております。
給水栓用エルボカバー 因幡電工ランキング1位
1個
399税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ) 因幡電工ランキング2位
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

配管モール(断熱材付) 未来工業ランキング3位
予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
ミルキーホワイトタイプ断熱材付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管等
1本
1,898税込2,088
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

止水栓用カバー TOTOランキング4位
1箱
879税込967
当日出荷


未来工業配管モール
高対候性樹脂を使用することで屋外施工も可能となり、変色や本体と付属品の色ムラが削減できます。
用途ステンフレキや被服銅管などのガス管用のリフォーム用配管カバーとして全長(mm)2100高さ(mm)17.5適合管ステンフレキ:8A・被覆銅管:Φ8ベース幅(mm)19.5適合パイプ外径(Φmm)13
1本
759税込835
当日出荷

用途室内用配管化粧カバー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂長さ(mm)2000ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本ほか
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管など
1個
2,598税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー種類ダクト材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)アイボリー
1本
2,288税込2,517
欠品中
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

HT管用エルボ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー種類エルボ寸法L(mm)119寸法D(mm)71
1個
399税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)




屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様断熱材付、ベース付ミルキーホワイト適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A。【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
6,598税込7,258
翌々日出荷


SANEI(旧:三栄水栓製作所)幅広ワン座金
・排水トラップの化粧座金。
高さ(mm)15適合パイプ径25mm用材質黄銅
1個
739税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


SANEI(旧:三栄水栓製作所)幅広給水座金
幅広タイプの給水栓用の座金
穴径(Φmm)22適合呼び13水栓用材質黄銅
1個
439税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)