- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 給湯器アダプタのおすすめ人気ランキング
給湯器アダプタのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新168件の「給湯器アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキキャップ」、「水栓ニップル」、「w28山18」などの商品も取り扱っております。
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)呼び径G20×G13仕様EPDMパッキン付関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269税込¥296
当日出荷
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
仕様パッキン付材質黄銅形状アダプター呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G×R
1個
¥439税込¥483
当日出荷
材質黄銅、ステンレス適合15Aペアホース用厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ管用平行ネジ
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
材質黄銅、NBR呼び径G20×G13
1個
¥429税込¥472
当日出荷
用途呼び20オネジ配管と呼び13オネジの接続に使用仕様パッキン付材質黄銅
1個
¥449税込¥494
当日出荷
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質黄銅
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
用途W27山20のパイプネジにW26山20のパイプナットが接続できます。
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
適合M22×2のオネジにW26-20のシャワーエルボナットが接続できます。
1個
¥539税込¥593
当日出荷
1個
¥779税込¥857
当日出荷
パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
材質黄銅
1個
¥839税込¥923
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
パッキン付き
付属品パッキン付き材質黄銅形状アダプターパッキンアリ接続ねじ種類G×R