絶対圧力計のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
121件の「絶対圧力計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空絶対圧計」、「絶対圧計」、「ゲージ圧力計」などの商品も取り扱っております。
TESTO511絶対圧計 testo(テストー)ランキング1位
testo(テストー)TESTO511絶対圧計
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 ±3hPa精度の絶対圧計測。
仕様海面気圧演算機能付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池トラスコ品番773-6878質量(g)90(保護キャップ及び電池含む)種類汎用圧力計外形寸法(mm)119×46×25精度±3hPa分解能(圧力)0.1hPaバッテリー単4アルカリ乾電池×2本(約200時間)電池寿命(時間)500(バックライトオフの場合)測定流体計測範囲(圧力)300~1200hPa動作温度(℃)0~50
1台
38,980税込42,878
当日出荷

絶対圧力計 岡野製作所ランキング2位
岡野製作所絶対圧力計
測定レンジをHiレンジとLoレンジから選択できます。 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しています。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232C・コンパレータ出力4点を装備しています。
仕様耐過負荷:310kPa材質受圧素子:SUS316L測定範囲Hiレンジ/0.10~20.00kPa(表示範囲0.00~24.00kPa)、Loレンジ/0.1~133.3kPa(表示範囲0.00~145.00kPa)精度±0.25%FS±1digアナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能表示分解能0.01kPaセンサーピエゾ抵抗式半導体センサ通信出力RS-232Cドリフト温度:±0.03%FS /℃被測定材ガス:ステンレスが耐える気体
1個
219,800税込241,780
5日以内出荷

ブルドン管真空計 ULVAC(アルバック)ランキング3位
ULVAC(アルバック)ブルドン管真空計
目盛は絶対圧力を示すMpa単位目盛で表示されています。
取付ねじR1/4
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キャップスルダイヤルゲージ(真空計) EDWARDSランキング4位
気圧に影響されない堅牢で使い易い絶対真空計です。
寸法(mm)Φ115質量(kg)1最高使用圧力2bar(2×105Pa)(絶対圧)
1個
79,980税込87,978
10日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

デジタル圧力センサ CKDランキング5位
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)。ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)。FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
1個
7,721税込8,493
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

佐藤真空絶対圧真空計
測定レンジがHiレンジとLoレンジから選択できます。受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。センサは互換性がありセンサのみの交換が可能です。
種類真空計精度±0.25%FS±1dig測定流体気体アズワン品番3-615-01圧力レンジ(kPa)Hiレンジ:0.10~20.00/Loレンジ:0.1~133.3
1個
229,800税込252,780
7日以内出荷

設備機器の空気圧の圧力測定が可能 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に測定流体圧縮空気付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバートラスコ品番449-2323質量(g)約119(保護カバー装着時、電池含む)種類汎用圧力計精度±3.0hPa寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.1hPa使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約600(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(Pa)300~1200
1台ほか
21,980税込24,178
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エスコ真空計
種類真空計使用流体水、空気、油など材質(接液部)アルミブラス圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
3,600税込3,960
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
1個
39,980税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。 任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。 Lowバッテリー表示機能。 オートオフ機能付。 多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。
接続口径1/4フレアメス付属品専用ケース、電池006P×1測定範囲1-20000使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9(006P)電池精度(大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5%センサー熱電対式圧力センサー機能オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ電池寿命(時間)15反応速度(秒)(サンプリング)4回本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×85×38ケーブル長(cm)最大150(巻きコード)表示切替(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
1個
52,980税込58,278
当日出荷

精度:±0.25%F.S. 単三電池×2本により駆動 高い環境性能(IP67) 選択可能な圧力計測単位 暗所でも見やすいバックライト付き 5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)
用途GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。 精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)ケース形状立形使用温度範囲(℃)-20~60(凍結、結露なきこと)保護等級IP67電池単三アルカリ乾電池×2本電池寿命2000時間以上(動作条件による)保存温度範囲(℃)-20~80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合)表示周期1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
1個
72,980税込80,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。質量(g)約100(ケーブル2m含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示文字高(mm)10消費電流(mA)30以下測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
1個
22,980税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)接続ねじG1/4"(オス)アナログ出力なし測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
47,980税込52,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能 壁面・卓上の両用途での使用が可能 液晶が大きく読みやすい設計 最大/最小値、データホールド機能付 気圧単位切り替え可能
測定範囲10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説質量(g)約260電源単4×6、DC9V(ACアダプタは別売)測定項目温度・湿度・気圧精度±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg表示LCDサイズ:60×50mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32分解能0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg測定対象温度・湿度・気圧データ出力SDカード/USB出力湿度測定範囲(%)10~90インターフェースSDカード使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH電池寿命約1ヶ月(アルカリ電池)設置方式壁掛け/卓上式測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート測定温度範囲(℃)0~50時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)温度表示方式デジタルメモリーカードSDカード 1~16GBまで対応別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
1台
28,980税込31,878
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

データホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能がついています。液晶表示部は見やすいバックライト付きです。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。
アズワン品番1-6121-01付属品テスト用電池×1個。接続チューブ×1本寸法(mm)65.5×35×173.5測定範囲0~±20.00KPa質量(g)約178(電池含む)電源006P(9V)電池×1個(別売)精度±2.0% / フルスケール分解能0.01kPa/ 1mmAq/ 0.1mmHg商品タイプレンタル品はこちら
1個
26,600税込29,260
当日出荷

温度補償機能付きの高精度な気圧計です。 hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ
測定範囲(℃)-30~50最小目盛1hPa・1mmHg・1℃測定範囲(hPa)905~1055測定範囲(mmHg)680~790温度誤差0.1hPa以内(0~30℃)
1セットほか
73,980税込81,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120種類汎用真空計ねじ径R1/4寸法a(mm)9精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.寸法h(mm)47材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法dR1/4最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
1,698税込1,868
当日出荷

岡野製作所デジタル真空計
半導体圧力センサを用いたデジタル真空計です。環境への配慮やガラス管の破損による飛散事故など、水銀式計器の抱えるリスクから解放されます。 U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を持ち、また表示も読み取りやすいデジタル液晶なので、U字型真空計の代替としても適しています。
消費電力(W)1電源AC100~240V(ACアダプタ)圧力単位kPa
1個ほか
94,980税込104,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。
取付ネジ径1/8NPT外径(Φmm)60表示圧力範囲(kPa)0~-100
1台
4,498税込4,948
当日出荷

アズワン品番1-9822-01付属品温湿度センサ (TR-3100)×1。単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約62(電池含む)電源単3アルカリ電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×78×18本体質量(g)約40センサータイプサーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサセンサー温湿度センサTR-3100(サーミスタ、高分子膜抵抗式)、大気圧センサ(内臓)温度測定範囲(℃)付属センサ:0~50、オプションセンサ:-40~110精度(℃)平均±0.3(at 0~50)測定対象大気圧、温湿度湿度測定範囲(%)10~95RHインターフェースUSB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。)測定チャンネル数温度 1ch、湿度 1ch、大気圧1ch測定範囲(hPa)750~1100動作環境温度: -10~60℃ 。湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)記憶容量8000個×3ch電池寿命約10ヶ月湿度精度±5%RH (at 25℃, 50%RH)液晶表示測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他RoHS指令(10物質対応)対応応答性温度・湿度:90%応答/約7分。大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒)記録モードエンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)。ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止)データ記録件数8000個×3ch記録間隔1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分の15通り測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa湿度測定範囲(%RH)10~95通信インターフェースUSB通信:USB 2.0 (Mini-Bコネクタ)、シリアル通信
1個
34,980税込38,478
当日出荷