- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 絶縁片口メガネレンチのおすすめ人気ランキング
絶縁片口メガネレンチのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新100件の「絶縁片口メガネレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メガネレンチ 24」、「片口メガネレンチ」、「固定ホルダー」などの商品も取り扱っております。
GEDORE絶縁片口めがねレンチ
ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格材質(金属部)クロムバナジウム鋼
72ギアで細かい作業に対応しています。
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格
Tech-EV絶縁工具 片口めがねレンチ
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格
仕様ヘッド部の厚さ(mm):18材質クロム合金鋼寸法(mm)19全長(mm)227.1質量(g)190アズワン品番64-2254-76ヘッド幅(mm)32絶縁耐圧(V)1000
1個
¥9,170税込¥10,087
翌日出荷
寸法(mm)17対辺寸法(mm)17全長(mm)220仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LB-17
1個
¥6,640税込¥7,304
翌日出荷
PALMERA絶縁片口メガネレンチ
用途1000V絶縁仕様です。
使いやすい60度オフセット仕様です。
安全を目視で確認できるセーフティサイン付です。
耐電圧試験済みです。規格EN60900(欧州規格)適合品
KNIPEX(クニペックス)絶縁メガネ 1000V
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。
規格DIN EN/IEC60900基準
1個
¥5,200税込¥5,720
8日以内出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格材質(金属部)クロムバナジウム鋼
TRUSCO絶縁ラチェットハンドル
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
プッシュリリース機能付です。
耐電圧試験済みです。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
正転・逆転両方の回転方向で使用できます。
72枚ギアを採用し、細かな送り角度を実現しました。
ユニオン機構採用で不用なソケットの落下も防止します。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格歯数72
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄