緊急用洗眼器のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
90件の「緊急用洗眼器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗眼水」、「目 洗浄」、「シャワー洗眼器」などの商品も取り扱っております。
洗眼器 SP sciencewareランキング1位
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

緊急用洗眼びん Kartell(カルテル)ランキング2位
緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)500
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

洗眼器 SP sciencewareランキング3位
SP scienceware洗眼器
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
5,198税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


緊急用洗眼器 日本エンコンランキング5位
日本エンコン緊急用洗眼器
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。 噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。 MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。取付方式壁取り付けブラケット式給水口15A高さ(mm)301材質(パイプ)ステンレス材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製質量(kg)1.8規格ANSI Z358.1接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
1台
129,800税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水を沸騰させ、純粋な蒸気だけを集めた純度99.9%の蒸留飲料水です。 高品質な純水なので安心して長期保存ができます。
保存期間(年)5
1箱(6本)ほか
2,198税込2,374
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。 500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません) 使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質(ノズル部)ポリプロピレン口径(mm)28(市販ペットボトルに適合)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599税込659
当日出荷

専用のボトル、ノズルが付、ボトルの握り具合により水流・水量が調整できます。
材質(ボトル本体)EVA樹脂、(ノズル部)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料パンフレット(0.4MB)
1個
1,898税込2,088
当日出荷

本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
1本ほか
619税込681
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トラスコ品番819-2963セット内容アンカーボルト材質シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304質量(kg)23全高(mm)2420給排水口PT1-1/4(32A)
1台
419,800税込461,780
翌日出荷

電源不要で簡易的に設置できる洗眼器です。強度、耐冷・耐熱に優れています。FDA規格の食品用PEを使用しています。※少なくとも1週間に1回、タンクの洗浄と水の交換を行ってください。
仕様水流時間:満タン時から約18分材質PE(FDA規格)寸法(mm)420×416×735質量(kg)8.3規格ANSI Z358.1-2014準拠内容積(L)60流量(L/min)2.6アズワン品番4-563-01
1個
53,980税込59,378
翌々日出荷

1個
7,498税込8,248
当日出荷

日本エンコン緊急用洗眼器
緊急用洗眼器のスタンダードモデルです。 緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。
仕様壁取り付け型、(排水溝)PT1/2(15A)トラスコ品番819-2962材質洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304質量(kg)6全高(mm)230
1台
199,800税込219,780
当日出荷

緊急時の洗眼以外にも通常の蛇口に切り替えて使用が可能です。 適合するねじ口に合わせて取り付けるだけで使用可能です。 水を流すと最初は洗眼ロから水が出ます。 ボタンを押した後でも水を止めると、ボタンが自動で引いた状態に戻ります。
仕様(切換方法)赤ボタンを押す/通常蛇口、引く/洗眼ねじ(適合外径)1/2"、3/8"、22M×1サイズ(mm)70×32×65アズワン品番4-2769-01水圧DIN EN 15154-2準拠
1個
38,980税込42,878
当日出荷

ジャバラ付きノズルで角度が自由自在です。 強い水圧で洗浄できる「ストレート」とソフトにやさしく洗浄できる「シャワー」の使い分けができます。 止水機能付きで携帯にも便利。
容量(mL)450材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)90
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カクダイ立形洗眼水栓
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35
1個
10,980税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カクダイ横形洗眼水栓
呼び径(mm)13仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格長さ(mm)150規格JISねじ径PJ1/2
1個
9,398税込10,338
当日出荷

用途一般地用長さ(mm)スパウト:100形状止水ハンドル:三角止水ハンドル:メタルねじ径PJ1/2取付け方法台付き操作方法(水の出し方)ハンドルを回す
1個
27,980税込30,778
当日出荷

ハンドル部を押すとロックされ再度押すとロックは解除されます。壁に取り付けたままでの使用も可能で、緊急時に即座に洗眼できます。
全長(mm)239タイプダブル接続方法G1/2"アズワン品番1-6933-13水圧最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi)水流(L/min)26
1台
117,000税込128,700
当日出荷