耐切創腕カバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
107件の「耐切創腕カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アームカバー 切創」、「プロテクター腕」、「アームカバー 防刃」などの商品も取り扱っております。
耐切創腕カバー TRUSCOランキング1位
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン黒杢トラスコ品番478-9750厚さ(mm)1.4サイズフリー質量(g)50幅(cm)10長さ(cm)31.0耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)特性耐切創
1双
1,298税込1,428
当日出荷

耐切創腕カバー(アームカバー) CR-301 シモンランキング2位
耐切創レベルF(EN388:2016、ISO13997 TDM試験 )、15ゲージで伸縮性あり しっかりフィット。
用途切創リスクのあるすべての現場材質HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックスブラックサイズL幅(cm)12全長(cm)40ゲージ数15素材調強化ポリエチレン耐切創性レベルF(最高値)(EN ISO 13997 TDM試験による)特性耐切創、耐引き裂き、伸縮性、フィット性袖口幅(cm)9
1双
1,998税込2,198
当日出荷

耐切創腕カバーハイフレックス(片腕) アンセルランキング3位
JIS T 8116適合品です。INTERCEPT耐切創技術により、クラス最高の耐切創性とやわらかく常にムレのない快適な装着感があります。特殊編み加工の二の腕カフがスリーブのずり落ちを防ぎます。縫い目のないデザインと長さや幅をお選びいただけるため、一日中使用するスリーブとして優れたフィット感を提供します。エッジ部分にナロウタイプはレッド、ワイドタイプはブラックでカラーコードを使用しているため、洗濯後の仕分けが簡単です。
用途自動車関連。機械および機器。金属加工。プレス工場での作業。金属板と金属パネルの取り扱い。鋭利で粗削りの縁の部品の取り扱い。構造部品とボディ部品の取り扱い。部品の検査、選別、点検。ガラスの修理と交換。パネル部品の調整。厚さ(mm)0.95材質/仕上HPPEブラック
1枚
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

耐切創腕カバー ユニドュア スリーブ C UVEX(ウベックス)ランキング4位
薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。
用途建設作業、組立、メンテナンスモトルグレーゲージ数15素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド特性耐切創
1枚
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

腕カバー 耐切創 ロング モノタロウランキング5位
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。材質ケブラー(R)サイズフリー幅(cm)7.5(縮小時)全長(cm)17ゲージ数7耐切創性EN388:2016カットレベル4/C特性耐切創
1双
399税込439
当日出荷

親指穴が開いているタイプのアームプロテクターです。 2層構造になっています。 耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。 入数は1双入りです。 洗濯可能です。
仕様●材質:ケブラー●全長:457mm●幅:約80mm●親指穴:約60mm●重量:約80gアズワン品番65-2118-54
1双
6,150税込6,765
当日出荷

ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン黒杢トラスコ品番478-9768厚さ(mm)1.4サイズフリー質量(g)59幅(cm)10長さ(cm)40.0耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)特性耐切創
1双
1,498税込1,648
当日出荷

ひんやりとした着用感のあるアームカバーです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用しており、安全性に優れています。 アラミド繊維のように紫外線で変色することがないため、屋外での作業にも使用できます。 毛羽立ちが少ないため、発塵を避ける現場でも使用できます。
用途ガラス工業、精密機械工業、自動車産業薄板などでの鉄板、アルミ材の取り扱いに、また夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。材質高強力ポリエチレン+ナイロングレーサイズフリー質量(g)約32(1枚)規格EN388:2016全長(cm)約30.0耐切創性カットレベル3/X
1双
1,198税込1,318
当日出荷

ダンロップ ホームプロダクツ耐切創腕カバー サミテックSX6
耐切創腕カバーです。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。耐切創手袋との併用をお勧めします。
用途自動車、鉄鋼業。金属板操作。廃棄作業。自動車、鉄鋼業 金属板操作 廃棄作業材質高性能ポリエチレンブルー厚さ(mm)0.7長さ(cm)40ゲージ数13特性耐切創
1双
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

接触冷感素材の東洋紡ツヌーガを使用。耐切創性も兼ね揃えたアームカバー。腕周りの太い方に対応しています。
ブラック質量(g)84全長(cm)40素材ツヌーガ特性接触冷感、耐切創
1双
1,598税込1,758
当日出荷

竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸幅(mm)100質量(g)約70全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性吸水性、放湿性、消臭、静電気防止
1双
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

定番の馬と3色の迷彩ブリントと黒メッシュの配色で現場のワーカーのコーディネートに、吸汗速乾、接触冷感、消臭テープと夏のコンプレッションに必要な機能を完備。
材質ポリエステル天竺 ポリエステル98%、ポリウレタン2%特性吸汗速乾、消臭
1双
799税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。 親指ループによりさらにしっかりとフィットします。
用途建設作業、組立、メンテナンスモトルグレーゲージ数15素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド特性耐切創
1枚
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラー、ゴムひも特性耐切創エスコ品番EA355KD-28全長(mm)280質量(g)85耐熱温度(℃)約400
1個
3,520税込3,872
当日出荷

優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用し、安全性に優れています。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。 親指と人差し指の又に紐を引っかけ装着することで、作業中に腕カバーがズレ上がってくることを防止します。
用途ガラス工業、精密機械工業。自動車産業。薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。黒杢サイズフリー特性耐切創、低発塵材質超高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン、(紐)綿厚さ(mm)約1.3幅(cm)10耐切創性レベル3
1双
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

JIS T 8116適合品です。INTERCEPT耐切創技術により、クラス最高の耐切創性とやわらかく常にムレのない快適な装着感があります。親指スロット付タイプなので、親指に装着することができズレにくく快適です。特殊編み加工の二の腕カフがスリーブのずり落ちを防ぎます。縫い目のないデザインと長さや幅をお選びいただけるため、一日中使用するスリーブとして優れたフィット感を提供します。エッジ部分にナロウタイプはレッド、ワイドタイプはブラックでカラーコードを使用しているため、洗濯後の仕分けが簡単です。
用途自動車関連。機械および機器。金属加工。プレス工場での作業。金属板と金属パネルの取り扱い。鋭利で粗削りの縁の部品の取り扱い。構造部品とボディ部品の取り扱い。部品の検査、選別、点検。ガラスの修理と交換。パネル部品の調整。厚さ(mm)0.95材質/仕上HPPEブラック
1枚
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

superior glove(スーペリア)涼感耐切創アームプロテクター
露出した素肌よりも涼しく放熱効果のある通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UPTM(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採仕様上腕滑り止めバンドグレーサイズL素材合成繊維ニット特性通気性、クール
1双
2,998税込3,298
当日出荷

高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。 紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。
厚さ(mm)1.3グレーサイズフリー規格耐切創レベル3素材ポリエチレン(PE)、ナイロン耐切創性3特性耐切創EN388規格2003規格:3、2016規格:3
1双
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。腕の形状や動きにフィットする3Dシームレス設計でズレにくくなっています。
用途薄板鋼板/ガラス板加工作業。機械メンテンナンス作業。自動車産業。トラスコ品番376-4282材質ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン厚さ(mm)0.8サイズフリー幅(cm)手首:8全長(cm)40耐切創性3/BRoHS指令(10物質対応)対応上腕周り(cm)38、(下部)34腕幅(cm)10
1双
1,998税込2,198
当日出荷

JIS T 8116適合品です。100%ケブラー[[(R)]]製で、高い耐切創性能を持っています。前腕を小規模の火や熱から守ります。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。イエローサイズフリー材質ケブラー[[(R)]]トラスコ品番858-0697質量(g)37規格EN388長さ(cm)45耐摩耗性0耐切創性3耐突刺し性×耐引裂き性3関連資料(0.12MB) (1.65MB)手首周り(cm)102018年トラスコ掲載ページ6 0291
1枚
1,898税込2,088
当日出荷