耐圧ペットボトルのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
92件の「耐圧ペットボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐圧ボトル」、「空ペットボトル 2l」、「炭酸用ボトル」などの商品も取り扱っております。
プラスチックボトル(ペットボトル) ケニスランキング1位
300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。
材質本体/PET、蓋/PP口内径(Φmm)28
1組(4本)ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ペットボトル(工作・実験用) ナリカランキング3位
いろいろな工作・実験の材料としてお使いください。 炭酸飲料タイプで、内部圧力に強い形状です。
タイプ丸型・炭酸飲料タイプ
1セット(12本)ほか
2,400税込2,640
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PETボトル ハニーランキング4位
ペットボトルです。キャップ別売(口径28Φmm)。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。
用途食品・飲料・調味料に材質PET仕様ミネラル
1パック(10本)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ストロングボトル TARSONSランキング5位
肉厚(約3mm±0.5mm)で強度・耐久性に優れています。 オートクレーブ可能で衛生的に使用できます。
材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可(121℃・15分)
1個
13,600税込14,960
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)PET色(本体)クリア材質(中栓)PE
1本
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

容量(mL)3200仕様パッキン付き材質PET寸法(mm)134×115×271質量(g)110口内径(Φmm)30口外径(Φmm)38適合キャップΦ38Φロックキャップ、オーバーキャップ
1本
529税込582
当日出荷


ペットボトル注ぎ口:内径Φ30mm用の取手です。 大容量のペットボトルも注ぎ易くなり
材質(本体)-色(本体)クリア色(フタ)材質(フタ)-材質(中栓)-
1個
69税込76
当日出荷

1本
469税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1箱(100本)
11,583税込12,741
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


いろいろな工作・実験の材料としてお使いください。
容量(mL)1000タイプ炭酸飲料用
1セット(6本)
1,500税込1,650
当日出荷

1箱(20本)ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene強化ボトル
優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。
材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
1個
6,898税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
609税込670
当日出荷

1個
29税込32
当日出荷

ペットボトル28Φmm専用のロックキャップです。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。
材質PP/PE寸法(mm)120×35×90(梱包寸法)
1パック(10個)
179税込197
当日出荷

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)材質(フタ)PP
1本
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)