- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- マット・スノコ
- 耐油クッションマットのおすすめ人気ランキング
耐油クッションマットのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新91件の「耐油クッションマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐油マット」、「クッションマット」、「防水クッションマット」などの商品も取り扱っております。
テラモト耐油クッションマットFW
「NBR」を使用しているので、油によるマットの品質劣化を防止します。クッション性があるので疲労・転倒時のケガ防止、底冷えも軽減。
用途耐油マット、クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに材質NBR厚さ(mm)16色黒関連資料(2.62MB)
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。加工両面エンボス材質PVC厚さ(mm)15色ブラック耐熱温度(℃)60
テラモト吸油クッションマット
油汚れなどが目立ちにくいです。約7mm厚のクッション性で疲労軽減性があります。表面は構成繊維の樹脂化で、耐摩耗性・汚れ物質のカキトリ性を付与します。オイル専用の吸油マットです。吸油量は従来品の1.5倍です。比較的軽量です。
用途オイル用、クッションマット、油の飛散がある作業現場などに材質ポリプロピレン色黒トラスコ品番404-0341種別オイル専用幅(mm)900厚さ(mm)7質量(kg)13長さ(m)20吸収量(油)100L/巻アズワン品番65-0331-40吸油量(L/m2)5関連資料(2.62MB)
1本
¥43,980税込¥48,378
当日出荷
人肌程のクッション性が耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減できるマットです。耐水、耐油性に優れています。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。
用途工場などの立ち作業の足元に。厚さ(mm)17
厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)色黒厚さ(mm)172018年トラスコ掲載ページ9 0571
耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。
表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。
敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。
水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。
また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。
お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。
ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。
カラーバリエーション:6色
用途厨房キッチン、洗面所等の水回りマット・ペット用トイレアンダーマット・廊下、通路などのすべり止めマット・屋外プールや床の底冷えなど寒暖用断熱マット・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット・工場や立ち仕事の疲労軽減マットなど幅(cm)50厚さ(mm)5
クッション性マットが耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。耐水、耐油、耐菌性に優れています。厚めのマットで長時間の立ち仕事でも疲れにくい。昇降デスク使用時の立ち仕事に耐摩耗性の高いゴム表面のエンボス加工によりすべり止め効果アップ。
材質ゴム化ジェルフォーム機能防炎、抗菌性能試験基準合格品耐熱温度(℃)-5~60℃
ゴムマット製品より耐久性があります。
耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。
通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。
どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。
精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。
色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質軟質塩化ビニール色緑厚さ(mm)1.5幅(mm)915
靴底の油を吸取る、吸油専用のマット。ベースにセットして汚れたら、取り替えできる経済的なマット。
用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口、工場の作業場、自動車整備工場などに厚さ(mm)6材質ポリプロピレン(原着ポリプロピレン)その他別売のベースと共にご利用ください。色緑
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。厚さ(mm)10材質PVC加工両面エンボス耐熱温度(℃)60
トーワ[マット]耐油マットGC P/D
マット上にちりばめた無数のチップでスリップを防止し安全性が向上します。
適度の弾力と空気層で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET040034)。
用途作業現場・ピットなど、油・液体のある往来の激しい場所。仕様ロールタイプ厚さ(mm)14
TRUSCO足腰マット
優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。
耐油性、耐水性に優れております。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR)
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。材質PVC厚さ(mm)6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
厚さ約17mmのクッション性が体重負担を軽減。
床からの冷気を遮断。足の冷えを防ぎ、温かく作業ができる。
水・油に強い。
摩擦力が大きく、滑りにくい。
床面保護や工具置きに最適。
立ち仕事・ヒザ付き仕事。
抗菌・耐燃性
用途立ち作業現場の疲労感軽減。
製品落下の衝撃保護。
床からの冷気を遮断、足の底冷え防止に。タイプ穴あき材質ニトリルゴム、ポリウレタン厚さ(mm)17色ブラック
1個
¥56,980税込¥62,678
翌々日出荷
NOTRAXノンスリップマット スーパーフローXT天然ゴム
幅(mm)600長さ(mm)900色ブラックトラスコ品番103-0064材質天然ゴム厚さ(mm)8.5質量(kg)5
1個
¥7,498税込¥8,248
当日出荷
合成ゴムでできています。
4角にはナナメの角度をつけ、躓き防止対策がしてあります。
適度な柔らかさを素材と穴空け加工によって生み出しています。
足腰の疲れや、地面からの冷えを軽減させます。
素材の特性で、裏が滑りにくくなっています。
材質クロロプレンゴムスポンジ厚さ(mm)15
クッション性の高いマットで膝と足の負担を軽減できます。
床からの冷気を低減し、足の冷えを防ぎます。
滑り止めシートがついているので、滑りにくくなっています。
床面保護や、工具置きにご利用いただけます。
用途工場の組立場、作業場、レジ・受付などに。材質マット/PVC・NBR、シート/PVC・ポリエステルトラスコ品番753-5970厚さ(mm)10質量(g)310本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×455×10
1枚
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
油・水・溶剤(水溶性切削油)を吸着します。
自重の約10倍以上の油を吸着します。
吸着性が高いポリプロピレンシートと、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油・水・溶剤専用材質ポリプロピレン、不織布形状ロールタイプ幅(mm)400厚さ(mm)3色グレー長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)シートサイズ(mm)400×500/1枚質量(g/枚)64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)吸水量28.8(L/巻)吸油量43.2(L/巻)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
セーフラン安全用品高耐久疲労軽減マット
人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。表面PVC保護層により耐久性があります。立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。表面構造により滑り止め効果。
用途工場や倉庫などの立ち作業時・スーパーやコンビニ等の立ち作業時・店舗等の立ち作業が多い方に厚さ(mm)12材質基材:発泡PVC、表面保護層:PVC














![耐油マットGC P/D トーワ[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37155036-110811-02.jpg)