耐熱エプロンのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
94件の「耐熱エプロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱 前掛け」、「耐熱手袋」、「耐火エプロン」などの商品も取り扱っております。
サーマルボーイ 耐熱エプロン CX トーヨ[作業服]ランキング1位
軽くて作業性がよく、吸収性にもすぐれています。 洗濯による収縮が少なく、難燃効果もほとんど変わりません。
耐熱温度(℃)約250種別エプロン
1枚
7,598税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MD1002 防炎エプロン アリオカ(mc.maon)ランキング2位
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。グレーサイズフリー種別エプロン材質Max Dyna(マックスダイナ)幅(cm)60混率(%)綿100(防炎加工)機能防炎丈(cm)83職業別シーン溶接工
1枚
3,698税込4,068
当日出荷

サーモ 耐熱エプロン TKGランキング3位
特殊加工された生地があなたを熱気から保護します。
機能耐熱種別エプロン幅(cm)95耐熱温度(℃)短い時間なら220まで前丈(cm)100TKG品番9-1520-0501TKG品番(2017)6-1360-0901
1個
12,980税込14,278
当日出荷

縦前掛 南村製作所ランキング4位
牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etcサイズフリー種別前掛材質牛革寸法(cm)51×98標準質量(g)700耐熱温度(℃)約80
1枚
3,998税込4,398
当日出荷

遮熱保護具胸前掛 TRUSCOランキング5位
幅射熱より胴体を守ります。シリカファイバークロスにアルミフィルムを貼り合わせた特殊耐熱クロスを使用、アルミ箔貼りクロスに比べ、強度に優れます。 石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽量です。
用途高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱による体の保護。サイズフリートラスコ品番231-6188種別前掛材質シリカファイバークロス 片面 アルミ蒸着フィルム貼厚さ(mm)0.7シルバー質量(g)440機能遮熱耐熱温度(℃)(素材)300総丈(cm)94下幅(cm)58胴回り(cm)580
1枚
11,980税込13,178
当日出荷

耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上しました。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護します。裏生地を着けているので、熱伝導性を下げる効果があります。
用途ボイラー・炉前の溶接作業などに。シルバー種別エプロン材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物股下(cm)-ウエスト(cm)-機能遮熱ヒップ(cm)-生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物職業別シーン溶接工
1枚
47,980税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐熱アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより遮熱性能を向上させました 高炉での作業など、過酷作業現場での労働を可能にさせました 防護効果に優れています 軽量です 作業性に優れています
用途炉前・溶接作業用。トラスコ品番462-4271
1枚
7,698税込8,468
当日出荷

軽く、作業性に優れています。 最高約300℃の耐熱性があり、遮熱性とある程度の断熱性もあります。 耐薬品性にも優れています。
アズワン品番8-5648-01TGK品番617-87-21-02種別エプロン材質コーネックス(R) (エクスファイア(R)、レーヨン混)織物ブルーサイズフリー質量(g)150幅(cm)58着丈(cm)96機能耐熱
1枚
9,698税込10,668
当日出荷

鋳物、窯業、鉄鋼などに最適な耐熱性に優れたフエルトを使用したエプロンです。鋳物、窯業、鉄鋼用途などに。
材質コーネックス混FBLフエルトサイズフリー幅(cm)58着丈(cm)96アズワン品番64-6745-34メーカー商品コード131-0638
1枚
7,998税込8,798
30日以内出荷

特殊アルミコーディングにより、軽量でしなやか。溶融金属飛沫が付着しにくい表面加工。世界70ヶ国以上の製鉄所で使われています。ISO11612企画試験済生地使用。炉前作業等に、炎から胴体を守る。
材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿
1枚
15,980税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。身幅(cm)60
1枚
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
胸囲(cm)90~114袖丈(cm)57
1着
5,388税込5,927
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めですサイズF幅(cm)60混率(%)綿100丈(cm)90(中央)
1着
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

溶接作業、建設業などの作業に最適な牛革製のエプロンです。 溶接などで発生する火の粉から身を守るのに最適です。 1枚革で製造していますので、継ぎ目もありません。 首紐と腰紐を使って、体型に合わせてサイズ調整できます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、造船業などサイズフリー種別前掛け材質牛革裾幅(cm)約50丈(cm)約90
1枚
2,498税込2,748
当日出荷

メタ系アラミド繊維コーネックス[[(R)]]と防炎加工綿を使用した織物から製造された耐熱エプロンです。軽くて、作業性に優れています。
用途溶接作業、炉前作業など。種別エプロン職業別シーン溶接工2018年トラスコ掲載ページ6 0279
1枚
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
サイズフリー種別エプロン材質綿100%(MAX DYNA使用)胸囲(cm)90~114袖丈(cm)57着丈(cm)92機能防炎、吸汗
1枚
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドイツで製造された超耐熱保護服です。 耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。 着脱しやすいエプロンタイプです。
用途炉前などの作業現場に。材質/仕上アルミナイズドプレオックスアラミドシルバー
1着
79,980税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。 洗濯可能です。 選択する時は、刺激性の少ない合成洗剤をご使用ください。 塩素系の漂白剤は使用しないでください。 74℃以上の熱湯につけますと耐炎能力が落ちますのでご注意ください。 首と腰でサイズ調整ができます。
用途溶接用エプロン種別エプロン職業別シーン溶接工ひも長(mm)700
1個
7,260税込7,986
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

食品衛生法適合素材を使用しています。SEKマーク認証品(抗菌防臭加工)です。ウレタン製の超軽量素材で、作業者の負担を軽減します。エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。豊富な5色展開で、現場や作業内容毎に色分けが可能です。背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。首掛けタイプ(AF-5300eK)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、水産加工、その他水作業に。仕様【紐】イトデナe厚さ(mm)【本体】0.2質量(g)220本数【紐】2耐熱温度(℃)130材質(ひも)パールテックス素材【表】特殊ポリウレタンコーティング【基布】ナイロン 【表】特殊樹脂コーティング紐長(cm)130ハトメニッケル
1枚
2,998税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
サイズフリー種別エプロン材質綿100%(MAX DYNA使用)胸囲(cm)90~114袖丈(cm)57着丈(cm)77機能防炎、吸汗
1枚
6,898税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)