耐熱塩ビ継手のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
56件の「耐熱塩ビ継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ 茶色」、「耐熱配管」、「バルブソケット ht」などの商品も取り扱っております。
HT耐熱メタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)ランキング1位
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

HTエルボ セキスイランキング2位
1個
219税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

HT耐熱ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)ランキング3位
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱ソケット
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

HT耐熱メタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)ランキング4位
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

HT DV 排水バルブソケット Aron(アロン化成)ランキング5位
1個
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用材質耐熱塩化ビニル形状エルボタイプHTVU呼び径(B)2使用流体排水呼び径(A)50
1個
1,098税込1,208
当日出荷

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT規格JIS K 6777最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
1個
119税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状インクリーザー茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
1本
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHTDV種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~90使用流体排水最高使用温度(流体温度)℃90RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐熱塩ビ管 0.25M
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6776使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1
1本
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セキスイHTパイプ
給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用温度(℃)90
1本
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状インクリーザータイプHTDV寸法L(mm)67呼び径(B)2×1-1/2寸法Z(mm)20使用流体高温排水呼び径(A)50×40最高使用温度(流体温度)℃90
1個
489税込538
当日出荷


エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用呼び50長さ(mm)1000形状直管呼び径50外径(mm)60内径(mm)56パイプ形状直管
1個
1,998税込2,198
当日出荷