耐衝撃塩ビ管のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
85件の「耐衝撃塩ビ管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ 黒」、「バーティカルリング」、「25mm 塩ビ管」などの商品も取り扱っております。
HIパイプ(耐衝撃タイプ) セキスイランキング1位
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。JIS規格JIS K6742長さ(m)4材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98
1本
2,998税込3,298
取扱停止中

塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウランキング2位
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)ランキング3位
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

HIパイプ セキスイランキング4位
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ濃紺規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
1本
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

バーティカルリング アサダランキング5位
レシプロソーで既設配管を直角切断。切断後もパイプを保持。パイプが落ちない為、切断作業を「一人で可能」に。ガイドに沿って切断するだけ。正確!高速切断!。高耐久!内蔵の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージ軽減。
対応機種レシプロソー、セイバーソー適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9
1個
42,980税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐衝撃塩ビ管 0.25M
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
1本
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K6743
1個
65税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIメタルバルブソケット
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類R
1個
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

伸縮性があり、周囲を糸で特殊織している為、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定など。材質ゴム 中芯:天然ゴム 被服:ポリエステル、ボール:ポリプロピレン(PP)タイプボール付タイプ
1本
128税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1セット(4本)
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
1枚ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

材質金属おねじ部:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203公差L(mm)+5~(-2)
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ヴァンテックHIパイプ
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

鉛カット、給水用。
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)40以下規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
1個
6,598税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVC材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ソケット式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)