- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- エプロン
- 耐酸エプロンのおすすめ人気ランキング
耐酸エプロンのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新82件の「耐酸エプロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「前掛け 耐薬品」、「防護 エプロン」、「耐硫酸」などの商品も取り扱っております。
原田産業耐薬品エプロン
クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。
人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。
耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。
優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。
耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。
防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。
焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。
広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
色ホワイト仕様はっ水度90点以上(初期値)種別エプロン質量(g)190(±10)引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5材質(裏)ポリエステルニット材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる耐水圧(kg/cm2)3生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
アズワンフッ素コートエプロン
フッ素コートした繊維を使用した耐薬品性に優れたエプロンです。
仕様熱伝導率/(参考値)-5.9cal/cm.sec.℃。溶融温度/(参考値)295℃種別エプロン材質ポリエステル/98%、導電糸/2%
肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。
エプロンを外すのも「スピーディ」。万が一、機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。
用途水産用、食品加工、給食センター、洗車、酪農など。
水濡れや服の汚れが気になる作業や園芸、農作業などにも最適。材質塩化ビニール幅(cm)96着丈(cm)113種別エプロン
FUNAHASHI耐溶剤エプロン 胸
本体生地にクロロプレンゴムを採用することで、丈夫で安心安全な製品となっています。ハトメにはポリカーボネートを採用、薬品による化学変化や変色に対応しています。ヒモにはCSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。
用途工場など薬品を使う現場に。厚さ(mm)【本体】0.65色ブラックサイズフリー質量(g)860寸法(cm)90×105本数【紐】3耐熱温度(℃)170材質(ひも)CSMゴム素材【表】クロロプレンゴム【基布】ナイロン【裏】クロロプレンゴム紐長(cm)100ハトメポリカーボネート
1枚
¥6,398税込¥7,038
当日出荷
アズピュア(アズワン)アズピュアESD耐薬エプロン
防塵布に3層の防酸フィルムをラミネートしており、耐酸・耐アルカリ性に優れています。
クリーンルーム内の化学物質取り扱い工程における作業者の保護に適しています。
薬品が零れ落ちないように裾の部分が折り返されております。
材質防塵布(ポリエステル+5mm間隔炭素糸(表面抵抗値:≦1×10^7Ω))、耐薬品性フィルムラミネート(表面抵抗値:≦1×10^12Ω)色白サイズフリーアズワン品番4-5470-01
1枚
¥6,630税込¥7,293
当日出荷
プリータ素材に特殊フィルムを複合したエプロン。
無塵性、耐薬品性、さらに制電性にもすぐれています。
色ホワイトTGK品番285-25-05-11種別エプロン材質プリータⅡ+2フッ化エチレン無孔質膜ラミネート総丈(cm)108.5下幅(cm)72RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥9,398税込¥10,338
当日出荷
ゴールドウイン耐薬ボディウェア
耐薬品性に優れた無塵素材により、人体を保護します。背面のバックルは紐仕様です。
色白サイズフリーTGK品番285-25-01-18耐薬品性○。塩酸(Hcl)・硫酸(H2SO2)RoHS指令(10物質対応)対応
1着
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
JIS T 8116適合品です。軽くて薄いうえに、耐突き刺し、耐引き裂きに優れています。ネックストラップには、非腐食性かつ非吸収性のプラスチック製バックルが付属し、好みのフィット感に調整可能です。オイル、グリース、化学製品がある環境で作業者を汚れや有害物質との接触から保護します。繰り返しの洗濯と殺菌が可能です。
用途食肉加工・食品加工・水産業・実験室・研究所。色ホワイト種別エプロンひも長(cm)85
ワンタッチ脱着タイプ。紐を使用しないため、長時間作業でも肩がこりません。
種別前掛厚さ(mm)0.35サイズフリー質量(g)500幅(cm)94混率(%)塩化ビニール100%着丈(cm)115
ガードナー耐薬品性エプロン(袖付き)
薬品を使用する現場で薬品から作業者をしっかりと守る割烹着タイプの耐薬品性エプロンです。
導電糸入り生地にオレフィン加工をしております。
材質エレスラミネート(ポリエステル100%)サイズフリー
1枚
¥29,980税込¥32,978
欠品中
広範囲にわたる溶剤に対応できます。
薬液の飛沫からの防護に使用できます。
アズワン品番8-5608-01TGK品番248-87-04-31トラスコ品番438-5772種別エプロン材質PE(ポリエチレン)、ポリエチレンビニールアルコール色シルバーサイズフリー幅(cm)90着丈(cm)110
1枚
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
ポリエステル繊維をPVC(塩ビ)でコーティングした水にも強く防水性のあるビニール製前掛けです。
水場仕事に最適なエプロンです。
首掛け紐と腰紐で縛るタイプになりますのでご自身のサイズに合わせて調整できます。
用途水産加工業や園芸、水場作業など材質(表面)塩化ビニール、(基材)ポリエステル付属品紐×3本種別前掛け厚さ(mm)約0.4胴幅(cm)約90
コクゴテトラテックス胸前掛
薬剤の浸透を防ぎながら、汗等の湿度は放出します。耐薬性・耐熱性に優れています。導電糸入りですので、静電防止機能があります。
材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート、首紐、腰紐はナイロン製幅(mm)600耐水圧(kPa)294以上
色グレー仕様背中ノーフォーク、樹脂ボタン(前比翼・袖口・フラップ裏)種別上衣素材アクリル系100%(カネカロン)袖丈長袖
強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質クロロプレン+天然ゴム厚さ(mm)0.65±0.1色黒入数(双)1機能耐酸、耐アルカリ、耐溶剤全長(cm)40関連資料耐透過性耐溶剤性有機溶剤耐透過性酸・アルカリ溶剤
色ブルーサイズフリー材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番114-4300厚さ(mm)0.016質量(g)380幅(cm)95長さ(cm)112着丈(cm)112
1セット(10枚)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
PVC素材にナイロン糸をサンド。
抗菌加工された強力防水タイプで水・油などの侵入を防ぎ、また汚れ・シミ等の付着をも軽減します。
紐タイプなので胴回りにあわせて調節できます。
用途水産加工業、食品加工業など油仕事、水仕事などに。種別前掛厚さ(mm)0.4幅(cm)90混率(%)表:ポリ塩化ビニール100。裏(基布):ナイロン100機能抗菌、防カビ