脚付パイプバイスのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
99件の「脚付パイプバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管作業工具」、「配管 三脚」、「パイプバイス台」などの商品も取り扱っております。
脚付パイプバイス MCC(松阪鉄工所)ランキング1位
1個
22,980税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バイススタンド REX(レッキス工業)ランキング2位
REX(レッキス工業)バイススタンド
アルミダイカスト成形の強靱なベースです。
適合PV0~4トラスコ品番122-9567質量(kg)13高さ(mm)815
1台
43,980税込48,378
当日出荷

チェーンバイス REX(レッキス工業)ランキング3位
アルミダイカスト成形の強靱なベースです。
トラスコ品番244-2124質量(kg)19.6高さ(mm)964適合パイプ6A-150A(1/8~6)
1台
66,980税込73,678
当日出荷

脚付パイプバイス被覆管用 MCC(松阪鉄工所)ランキング4位
きめ細かい歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用の脚付きのパイプバイス。
1個
29,980税込32,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプバイス MCC(松阪鉄工所)ランキング5位
1台
13,980税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)パイプスタンド
ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
トラスコ品番496-1714材質幅(mm)575質量(kg)11.7高さ(mm)730~1200奥行(mm)500適合パイプ3~600mm最大荷重(kN)9.8
1台
28,980税込31,878
当日出荷

自動的に噛むワンタッチバイス、配管作業の新しい形を提案。 作業の場所を選ばない、コンパクトボディにシンプルな機構。 独自の歯山・機構が確実にパイプをくわえ、しかも脱着はワンタッチ。
1個
9,998税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
質量(kg)11高さ(mm)760脚間隔(mm)1300適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
1個
38,980税込42,878
翌々日出荷

REX(レッキス工業)パイプねじ切り機
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途水道、ガス管のねじ切り作業。トラスコ品番122-7599型式2R3能力ねじ切(B):1/4~1 1/4適合パイプ水道・ガス管用
1台
34,980税込38,478
当日出荷

ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)
用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。トラスコ品番829-1458セット内容チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
1個
53,980税込59,378
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チェーンバイス 425
一体型の脚部とトレーは折りたたんで簡単に持ち運び設置可能です。 握るだけで簡単に折りたためるセルフロック・ラッチ式の移動用ハンドルが付属しています。
トラスコ品番470-3863材質アルミ、鋼幅(mm)1005質量(kg)14.5高さ(mm)940奥行(mm)1005適合パイプ6A~65A(1/8~21/2)モデル425
1台
98,980税込108,878
翌日出荷

2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途薄鋼電線のねじ切り作業。トラスコ品番122-7602型式2RC能力ねじ切(B):19~39適合パイプ薄鋼電線管用
1台
28,980税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トラスコ品番393-2877種別組立式材質(本体)スチールヤンググリーンアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
62,980税込69,278
当日出荷

作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!。平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!。収納時にスペースを取らない折りたたみ式!。スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
材質(テーブル)MDF材全長(mm)760質量(g)5300板厚(mm)約18使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ760寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(テーブル)605×120×18収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×150×950
1個
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。
用途水道・ガス管用質量(kg)7.4ねじ切り能力1/4~1 1/4付属品チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4トラスコ品番122-7530種別ラチェット付オスタ型
1個
119,800税込131,780
当日出荷

頑丈なダクタイル鋳鉄製で、しっかり締め付け耐久性に優れています。 一般鋼管用です。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプ一般鋼管用
1台
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK ピース使用の仮付け溶接不要 グラインダー仕上げ不要 母材は無傷、欠陥の誘発を防止 だれでも、簡単に施工OK!
材質/仕上(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装。(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装。(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(ハンドル)ステンレス鋼/-。(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき。(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
1個
39,980税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

トラスコ品番466-7964種別組立式材質(本体)スチールヤンググリーン小箱入数(枚)1生産国日本バイス 幅(mm)79アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0バイスタイプアンビルバイス(VRS-080N)バイス(mm)79×75×51(バイスロ幅×開×深さ)
1台
89,980税込98,978
3日以内出荷

REX(レッキス工業)パイプバイス
しっかり締め付け耐久性に優れています。
用途ワークの固定に。 鋼管用
1個
19,980税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)