- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 脚立アクセサリーのおすすめ人気ランキング
脚立アクセサリーのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新95件の「脚立アクセサリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脚立 ケース」、「台車バッグ」、「脚立 脚カバー」などの商品も取り扱っております。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用質量(kg)135適合機種ヴェロシティ・スカイスクレーパー質量(kg)1.6
1台
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
脚立に取付ける便利袋に「ミニタイプ」が登場!
長尺脚立に最適、作業中のチョイ置きに力を発揮!
二段目にバーハンドルのついた専用脚立にも取付可能
材質本体:ポリエステルキャンバス、 角カン:ポリエチレン、 ベルト・マジックテープ:ポリエステル最大使用荷重(kg)2質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×70
脚立に取付し高所作業時に力を発揮します。高所作業時に工具などを身近に置けることで、作業効率のUPも期待出来ます。取付状態でも脚立の開閉が可能です。
用途脚立作業の効率UPに。材質オックスフォード布寸法(mm)260×270×135色黒質量(g)約100
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
1台
¥3,398税込¥3,738
3日以内出荷
脚立に取付ける便利袋。
作業中のチョイ置きに力を発揮!
工具や部材を手近に置ける。
取り付けたまま脚立の開閉が可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)270×270×130収納の目安2kgまで
壁面穴あけ時の切り粉をキャッチ!
簡単に壁に貼り付け、落ちてくる切り粉をキャッチ!
切り粉受けには一般の袋が使えます。
付属品ビニール袋(300×450mm)5枚質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×100×220
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
角フレーム脚立専用の伸縮補助脚です。
470mmまで無段階に調節できます。
ハンマーなどを入れておけるエラストマーのスロットが付いています。
脚立への取り付けができます。各種工具を収納できます。
EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
エスコ品番EA905EH-4質量(g)440折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×200使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)300×200×180
1個
¥5,990税込¥6,589
当日出荷
長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
エスコ品番EA905EH-1
1個
¥5,990税込¥6,589
当日出荷
運搬・取り回し時の、周囲への傷つけを防止!
ヒンジ部のとがった角をしっかりカバー
取り付けたまま脚立の開閉が可能
質量(g)90(2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×60×80
三脚(アルステップAP・AS・AMP)へ取付け可能です。
使用の高さ制限は1.8m以下です。
最大使用荷重(kg)100質量(kg)0.9
1台
¥8,198税込¥9,018
翌々日出荷
電源線やスクリュードライバー、ナイフなどのスロットが付いています。
円形のクオート缶、ガロン缶、四角のガロン缶を置く場所があります。
マグネット皿で釘、スクリュー、ナットやボルトを保持します。
落下防止ゴムバンド付。
EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
最大使用荷重(kg)11エスコ品番EA905EH-2質量(kg)1.36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×457×127
1個
¥6,850税込¥7,535
翌日出荷
長谷川工業LGオプション 収納バック
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種ヴェロシティ・スカイスクレーパー質量(kg)0.45
1台
¥7,998税込¥8,798
翌日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツアンダーバッグ(フタ付)
作業中のチョイ置きに便利な、脚立用便利袋
フタ付で中のものがこぼれ落ちない
脚立用の便利袋にフタがつきました
支柱に、伸縮マジックテープで取付け
フタはファスナーで開閉可能、大きく開いて使えます
フタ天面にもファスナー付、フタをしたままの出し入れもOK
取り付けたまま脚立の開閉が可能
材質本体:ポリエステルキャンバス600D×300D、角カン:PE、ファスナー:亜鉛、伸縮ベルト・面ファスナー:ポリエステル質量(g)150本体寸法(mm)270×270×130関連資料(1.75MB)収納の目安2kgまで
平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。
身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。
最大使用荷重(kg)100材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS座面高さ(mm)650~900
1台
¥17,980税込¥19,778
翌々日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツちょい差しホルダー
脚立天面の空きスペースを有効活用!工具のちょい差しに最適。天面に、伸縮面ファスナーで取付け。取り付けたまま脚立の開閉が可能
材質本体:ポリエステルキャンバス、角カン:POM、ベルト・伸縮面ファスナー:ポリエステル質量(g)170本体寸法(mm)260×160×110関連資料(2.44MB)取扱説明書(0.42MB)収納の目安2kgまで
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
アルインコ2連脚伸縮はしご ANE用ブラケット
トラスコ品番452-6562
1台
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。
工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。
締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。
※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。材質アルミ合金トラスコ品番836-4243適合本体JOB、MCX、LM設置寸法・奥行(mm)85設置寸法・幅(mm)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×85×390関連資料図面(0.06MB)2018年トラスコ掲載ページ7 1162天板寸法・幅(mm)150×308
1セット(2個)
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
コンドーテックKTステップ
4段階(40度、48度、55度、66度)の角度調節機能を備えた自在ステップ!!。組付が簡単で安全性、作業性、収納性、経済性に優れています。ボルト・ナットを外さずに自在に角度調節 単管パイプに連結された兼用クランプと一体になった掛止孔は、ボルト、ナットをゆるめるだけでスライドし、自在に移動できるので、角度調節(40度、48度、55度、66度)が簡単にできます。「積み重ねリブ」で保管・運搬が楽に 踏板端部に凹凸加工を施した「積み重ねリブ」が機能し、ステップ積み重ね時の荷崩れを防ぎ、整然とした重ね置きができます。省スペース化がはかれ、経済性に富んでいます。
使用荷重(kg)150