脚立オプション品のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
80件の「脚立オプション品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脚立 ホルダー」、「脚立 脚ゴム」、「8尺脚立」などの商品も取り扱っております。
脚立転倒防止装置セーフティライダー ジー・システムランキング1位
両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。 主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。 ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。 一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。 必要に応じて取付け、取り外しが可能です。 補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。 起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm)620仕様固定脚:オートロックカム機構方式セット内容セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚全幅(mm)85材質(レバー部)(解除レバー)PP製質量(1セット)(kg)約3材質(ゴム足)EPDN(エチレンプロピレンゴム)製。(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる)出幅(mm)(補助脚張り出し)350
1セット(2本)
29,980税込32,978
当日出荷


LGオプション 伸縮脚 長谷川工業ランキング3位
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
伸縮範囲(mm)70~430適合機種ヴェロシティ質量(kg)1.6
1台
7,998税込8,798
当日出荷

脚立オプション 脱着式簡易アウトリガー ピカコーポレイションランキング4位
外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。 工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。 締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。 ※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。材質アルミ合金トラスコ品番836-4243適合本体JOB、MCX、LM設置寸法・奥行(mm)85設置寸法・幅(mm)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×85×390関連資料図面(0.06MB)2018年トラスコ掲載ページ7 1162天板寸法・幅(mm)150×308
1セット(2個)
11,980税込13,178
当日出荷

L型アウトリガー 長谷川工業ランキング5位
長谷川工業L型アウトリガー
現場の安全対策に。横倒れの転倒防止にお役立ち。 蝶ボルトで収納操作も簡単。黄色ゴムで視認性UP。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ合金適合機種【作業台】DA・DAD・DB・DBS・DBG・DBGS・EWA・WDC・WD【脚立】RZ・RZB・RZS・RAX・RHB・RS・RD・RSE・RYR・RYRB・RYRE・RYRLB・RYZ・RYZB・TAK・KS・RL・XAM・SWH【足場台】DRX・DRXBセット内容アウトリガー×2、ボルト×4、押え板×2幅(mm)約200(張り出し)パイプ径(Φmm)30
1セット(2個)
15,980税込17,578
当日出荷

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途脚立転倒防止器具幅(mm)60厚さ(mm)60材質アルミ
1セット(2本)
38,980税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品) 使用しない時は取り付けたまま収納できます。 左右2個/1セット ※はしごに穴を開ける必要があります。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。材質アルミ合金適合CSMトラスコ品番836-4236質量(kg)0.8関連資料図面(0.04MB)
1台
27,980税込30,778
当日出荷

簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ) 安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm) 便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
伸縮脚(mm)441最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)60仕様接合方法:リベット方式材質アルミ合金製ピッチ(mm)(脚部伸縮)6構造折畳式、中折式使用角度(°)75収納寸法・幅(mm)169天板寸法・幅(mm)308天板寸法・奥行(mm)160
1台
30,980税込34,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ピカコーポレイションPST型用 伸縮式アウトリガー
パイプ製足場PST型用の伸縮式アウトリガーです。 伸縮式のため、どんな場所でもしっかり固定できます。 ※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
用途足場設置時の安全対策に。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150仕様組立式質量(kg)2.3品名PST アウトリガーわく寸法(m)(支柱中心)0.75×1.2関連資料図面(0.08MB)
1本
37,980税込41,778
4日以内出荷


1個
59,980税込65,978
翌々日出荷

はしご・脚立使用時に左右方向の安定性をアップさせ、転落・転倒防止につなげるアウトリガーです。 取り付けたまま収納ができ、アウトリガーの開閉は伸縮レバーでワンタッチ操作。 4mmピッチで長さを調整することができ、さまざまな現場に対応します。 自在に動くドームジョイント採用。
用途電気工事・塗装工事・工場内での安全対策に。
1台
49,980税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用質量(kg)135適合機種ヴェロシティ・スカイスクレーパー質量(kg)1.6
1台
7,998税込8,798
欠品中


【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種ヴェロシティ質量(kg)2.6
1台
9,998税込10,998
翌日出荷

左右に張り出すことでより安定性がアップするアウトリガー付きのはしご兼用脚立。 アウトリガーは視認性が良く、後付けタイプに比べて非常に軽量です。(メーカー比) アウトリガーはワンタッチで収納可能です。 脚立時でもはしご時でも安全に昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)を採用しています。 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)60規格Aマークタイプアウトリガー付きはしご兼用脚立構造中折れ式仕上アルマイト仕上(支柱のみ)天板寸法・幅(mm)300
1台
25,980税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

樋を傷めず屋根上への安全昇降ができます 安定器はしご上部補助器具 雨どいや瓦を傷めること無く、屋根にはしごが立て掛けられます 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種HA1.2/HE1.2.3/LA1.2.3/LK1/LX1.2/LT1.2.3/LH2.3/LN2質量(kg)0.8幅(cm)9長さ(cm)25奥行き(cm)5
1個
25,980税込28,578
翌日出荷

凹凸のある現場でも、脚部調整で水平をキープ。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。下部操作レバー:アジャスターには目盛りが付いているので段差の違う現場でも調整が簡単。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ/アルマイト踏ざん間隔(mm)298最大使用質量(kg)100
1台ほか
19,980税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305規格Aマーク認定品材質アルミ合金製/アルマイト仕上段差対応高さ(cm)約44収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
1台
23,980税込26,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ピカコーポレイションDWS用アウトリガー
作業台DWS型用アウトリガーです。作業時の安定性を高めます。※DWS-240~300タイプには標準装備
関連資料図面(0.06MB)
1本ほか
39,980税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)