脱臭シートのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
174件の「脱臭シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消臭シート」、「活性炭フィルタ」、「換気扇 フィルター 脱臭」などの商品も取り扱っております。

活力炭不織布シート ユー・イー・エスランキング2位
ユー・イー・エス活力炭不織布シート
脱臭・ガス吸着性能に優れた高品質ヤシ殻活性炭使用しています。 VOC吸着、脱臭、浄化、調湿などの作用があります。 必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。
用途脱臭、ガス吸着、調湿にトラスコ品番135-6294材質ヤシ殻活性炭、PP不織布、アクリル系接着剤幅(mm)1000厚さ(mm)1.8質量(kg)6.5タイプロール長さ(m)10幅(cm)100使用量【ヤシ殻活性炭】100g/m2危険物の類別非危険物
1個
19,980税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ ユー・イー・エスランキング3位
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
1袋(2枚)ほか
3,398税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

オドレスシート (脱臭シート) アルケアランキング4位
ストーマ装具に被せることにより、優れた消臭効果を発揮します。 用途や部位に合わせて、3つのサイズから選択できます。
1箱(5枚)
2,998税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

貼る脱臭剤 豊田化工ランキング5位
どこでも貼れる脱臭剤のリニューアル品です。新たにアルミ蒸着チャック付袋にして長期の保存が可能になりました貼ることが出来る脱臭剤。ゴミ箱のフタ、トイレや下駄箱、食器棚などのニオイの気になるところに。
危険物の類別非危険物
1個(15包)
669税込736
当日出荷

ダイヤコーポレーションAGいやな臭い消臭シート
ゴミ箱・下駄箱・おむつバケツ・冷蔵庫などに貼るだけで消臭!。酸化銀と活性炭素が臭いの素になる成分をスピーディーに消臭します。効果は約6カ月。
材質アクリレート系繊維・活性炭素繊維外形寸法(cm)約9.3×9.3×厚さ0.3RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599税込659
当日出荷

抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。 吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。 防虫剤との併用もできます。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。 シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。 使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。商品タイプシートタイプ成分シリカゲル寸法(cm)約50×72使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて)RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598税込1,758
当日出荷

従来品比200%の消臭性能を実現。除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。菌や悪臭成分を酸化分解し、強力除菌&消臭。シート下に置くだけ。目立たない所からしっかり消臭
用途自動車用除菌消臭剤シリーズドクターデオ香り無香成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸形式ゲル状RoHS指令(10物質対応)対応
1個(200g)ほか
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一晩(駐車時)、パッと広げて、朝スッキリ。 嫌なタバコの臭いを消臭抗菌。 使い捨てタイプの消臭剤。 大型シートタイプで、消臭成分抗菌成分が一気に揮発し、車内のにおいを一掃。 有機性化学消臭剤によるフリーラジカル反応で、嫌な臭気成分の分子を大きくし、無臭成分に変える。 揮発性だからシートや内装にこびりついたタバコ臭にも効果を発揮。 使用後も消臭抗菌効果が持続。 ナチュラルグリーンの微香性。
シートサイズ(mm)約475×335
1個
469税込516
当日出荷

除湿剤に備長炭と活性炭を特殊配合しているので、湿気をとりながら、気になるニオイを脱臭します。湿気を吸うと薬剤がゼリー状になり、除湿効果がひとめでわかります。衣類の収納時に湿気とニオイを吸いとります。
商品タイプシートタイプタイプ引出・衣装ケース用
1個(300g)
639税込703
当日出荷

ダイニチ工業抗菌・消臭シート
適合機種HD-3002HD-3003HD-3008HD-3009HD-3010HD-5004。。HD-5005HD-5008HD-5009HD-5010HD-7010HD-9001。。HD-9008HD-9009HD-9010HD-RX308HD-RX309HD-RX508。。HD-RX509HD-RX709アズワン品番64-8202-30
1セット
549税込604
当日出荷

空気中や水中の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着。
用途脱臭・脱色・排水処理・排気処理・油浄化・電磁波吸収・静電気除去など材質ヤシ殻活性炭、EVA樹脂、PET不織布エスコ品番EA929F-2厚さ(mm)1.8質量(kg)4.5寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10使用量【活性炭】150g/m2
1個
28,000税込30,800
翌日出荷

残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。 MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。使用温度範囲(℃)2~40ろ過精度(μm)約5限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トラスコ品番793-0666適合機種KDCシリーズ質量(kg)0.09品名活性炭シート
1枚
15,980税込17,578
翌々日出荷

メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。置型タイプ。無香タイプ
用途除菌消臭剤シリーズドクターデオ香り無香形式ゲル状
1個(158g)ほか
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Tispaはメーカーが長年培ってきた独自消臭技術から生まれた「トリプルフレッシュバイオ」フィルターを搭載。 フィルター表面に特殊加工された特許取得の人工酵素の働きで、悪臭を元から分解・消臭。 人工酵素が持続的に分解・消臭を繰り返すので、薬剤の飽和点がなく、2年の消臭持続期間を実現しました。 またこのフィルターは消臭機能のある家電製品などにも多く採用されております。 用途に合わせて臭いの成分を解明し、有効な消臭剤を独自に開発したことでより高い消臭能力を発揮します。 芳香剤などの良い香りは分解・消臭しないので、お好みの香りと併用が可能。
危険物の類別非危険物
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤香り無香成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水質量(g)190本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
1個(25mL)ほか
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スチームに含まれる消臭成分がシート・内装の内部までごっそり消臭!さらに菌・ウイルスも強力除去。消臭成分に病院やレストランで業務用として使われている安定化二酸化塩素を採用。強力&安心設計。作業もカンタン!PUSHボタンを押すだけ換気不要。
香り無香シリーズドクターデオ
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

約48000本分におい成分を処理できる長寿命を実現。お客様でも簡単に交換できます。
用途スモークダッシュ交換用フィルタータイプテーブルタイプ・カウンタータイプ・フラットタイプ共通交換目安48000本=1日の喫煙本数200本×20日/月×1年
1箱(2枚)
16,900税込18,590
当日出荷

車室内のタバコ臭、汗臭などの気になる臭いを分解消臭、車室内を爽やかにします。 速効性があり、効果は約6ヶ月間持続します。
仕様【消える臭い】タバコ臭、体臭、汗臭、ペット臭、食べ物の臭い、魚の臭い。【消えない臭い】新車の臭い、芳香剤の臭い、香水の臭い、ディーゼルの排気ガス臭
1本(125cc)
1,898税込2,088
当日出荷