自動散水ノズルのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
112件の「自動散水ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機ミスト」、「ミストシャワーノズル」、「ミスト 散水」などの商品も取り扱っております。
点滴ノズル セフティー3ランキング1位
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ質量(g)135適合ホース内径(Φmm)12~15水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
4,198税込4,618
当日出荷

オクタフロー(ドリッパー)スパイク式 サンホープランキング2位
スパイク付きのオクタフロー。ポットなどに挿してかん水。
仕様スパイク式使用圧力(MPa)0.1ノズル流量調整可能適合チューブLT5535、LT53散水量(L/時)0~40
1個
389税込428
当日出荷

ポットスプリンクラー噴水 タカギランキング3位
簡単水やりシステムの基本パーツです。 土に差して使用する小型スプリンクラーです。 鉢植え・プランターに最適です。 噴水のように水をまきます。
用途散水用仕様水量調節ダイヤル付トラスコ品番758-2633材質ポリプロピレン(PP)タイプ上向噴水散水範囲(m)0.3~0.9適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
1個
1,498税込1,648
当日出荷

ポットスプリンクラーシャワー タカギランキング4位
簡単水やりシステムの基本パーツです。 土に差して使用する小型スプリンクラーです。 鉢植え・プランターに最適です。 下方向(地面方向)に散水します。
用途散水用仕様水量調節ダイヤル付トラスコ品番758-2609材質ポリプロピレン(PP)タイプ下向シャワー散水範囲(m)0.1~0.2適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
1パック(4個)
1,498税込1,648
当日出荷

スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウランキング5位
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)取付ねじR1/2材質亜鉛スチール質量(g)206首振角度(°)25ノズル口径(Φmm)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098税込1,208
当日出荷

プラスフォッガー(DN740)用のノズル。
仕様ハウジング付適合DN740(ノズル)青使用圧力(MPa)0.4散水範囲(m)Φ0.4~0.5散水量(L/分)0.117
1個
389税込428
5日以内出荷

平均粒子30~100ミクロンを噴霧します。
用途簡易細霧冷房や畜舎の加湿等に。(ノズル)青使用圧力(MPa)0.4散水範囲(m)Φ0.8~1散水量(L/分)0.46
1個
2,398税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。質量(g)260寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,298税込2,528
当日出荷

お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。ミスト状に散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約16.5L質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×42×20
1袋(3個)
699税込769
当日出荷

簡単水やりシステムの基本パーツです。 土に差して使用する小型スプリンクラーです。 鉢植え・プランターに最適です。 ポタポタと点滴で水やりをします。
用途散水用仕様水量調節ダイヤル付トラスコ品番758-2617材質ポリプロピレン(PP)タイプ点滴シャワー適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
1パック(4本)
1,498税込1,648
当日出荷

ドリッパー接続用のチューブ。つゆ草シリーズやオクタフロー等に。
1個
109税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
2,598税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。材質ABS樹脂質量(g)240接続方式ニップル-ホース(×4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×40適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
1セット
1,298税込1,428
当日出荷

芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続
最大延長(m)直線/10材質ポリエチレン使用圧力(MPa)0.1~0.2内径×外径(Φmm)4×6.5適合流体水(上水道水)穴ピッチ(mm)300
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM質量(g)317寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100使用電池単3形乾電池2個(別売)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合蛇口外径(Φmm)14~18取扱説明書(3.8MB)
1台
4,498税込4,948
当日出荷

電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。種類水道直圧式ホース長さ(m)10噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa)材質(ノズル)PA樹脂付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10質量(kg)0.5トラスコ品番496-5493
1セット
35,980税込39,578
当日出荷

耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。 円形に散水ができます。
用途散水用材質黄銅
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

簡単水やりシステムの基本パーツです。 土に差して使用する小型スプリンクラーです。 鉢植え・プランターに最適です。 放射線状に軟らかな水形で水まきをします。
用途散水用仕様水量調節ダイヤル付トラスコ品番758-2625材質ポリプロピレン(PP)タイプ放射状散水範囲(m)0.1~0.3適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
1個
1,498税込1,648
当日出荷

水質の悪いところで分解して洗浄できます。 点滴かん水資材。本管からチューブで取り出して接続。
種別棚配管ドリップ式タイプ定流量使用圧力(MPa)0.1~0.35取付部4mmバーブ
1パック(10個)
1,398税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)