- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 計測・測定機器
- 自動身長計のおすすめ人気ランキング
自動身長計のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新85件の「自動身長計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乳児身長計」、「周囲測定メジャー」、「身長計 壁」などの商品も取り扱っております。
アズワン身長計付体重計[検定付]
容易なキー操作でBMI計算ができます。
品番:MS4900+HM200Dは、支柱の見やすい位置に身長用の簡易デジタル表示付きです。
寸法(mm)360×520×1090質量(kg)約12測定範囲【身長】1200~2000mm(デジタル)【体重】2~150kg、秤量:150kg、表示単位:100kgまで/100g、100~150kgまで/200g、精度等級:3級機能ホールド・風袋引き・BMI指数最小目盛(mm)1
seca (セカ)身長計付デジタルコラムスケール[検定付] seca799S
測定範囲(cm)7~230(1mm単位)仕様組み立て式(要工具)寸法(mm)292×1400×390質量(kg)7.9電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)機能ホールド・オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算精度等級4級測定範囲(kg)1~100(100g単位)、100~200kg(200g単位)アズワン品番8-5190-01商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥99,980税込¥109,978
当日出荷
取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。出張健診、学校検診、施設内移動などあらゆる場所での使用に。コンパクト設計で、車載移動にも最適。軽量・コンパクト収納。薄くてのりやすい体重計。ワイド測定レンジ:身長測定範囲88.0~210.0cm。身長測定カーソルを折りたためば、体重計のみの使用時に邪魔にならず便利。移動・持ち運びに適したデザイン。使用場所に合わせて表示器の方向も自在、表示器は取り外して、テーブル等でも使用可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
測定範囲(cm)88.0~210.0精度等級3級ひょう量(kg)150目量(g)100測定範囲(kg)2(最小)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部:330×330×73、台全体:330×440×73、全体:330×483×964~2214電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池6本(別売)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書質量(kg)約13 (ACアダプタ、乾電池含まず)表示形式デジタル取扱説明書(3.08MB)
精度等級4級。支柱・カーソルともに女性にやさしいスリム設計。脚ゴムに床面に跡が残りにくい非移行性ゴムを採用。身長計の読み取りが左右両側からできます。
測定範囲(cm)60.0~200.0(0.1単位)材質支柱/アルミ、台座/スチール、カーソル/ABS質量(kg)約10.5ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ(付属)、単3乾電池×4コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×2200目量(kg)0.1(0~100)/0.2(100~200)載台寸法(mm)309×301松吉医科器械コード24-6338-00
1個
¥95,980税込¥105,578
15日以内出荷
三和製作所デジタル式身長計 200cm
数値の直接表示で一目瞭然。デジタル式身長計。
デジタルカーソル:ニッケル水素充電池内蔵。充電用アダプター(付属品)で繰り返しご使用できます。
アナログメモリ:支柱には目盛も付いているので、急な電池切れにも安心です。コードをつなげば、充電中でも電源が入り測定可能です。
冷たくなり過ぎない台座:寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm)70~200材質アルミ、ABS樹脂、ポリ合板質量(kg)7.5連続使用可能時間38~42時間台座寸法(mm)440×325×35充電時間(時間)(満充電)24
1個
¥64,980税込¥71,478
3日以内出荷
A&D(エー・アンド・デイ)デジタル身長計
ハンドル操作により、座ったままでラクラク測定。専用座高椅子(別売)をセットすれば、座高計に切り替り。体重計を接続すれば、身長体重計になり、BMIも表示。RS-232C出力で、パソコンや専用プリンタ(別売)でデータ管理が可能。電源は、専用ACアダプタ、または乾電池の2電源方式
測定範囲(cm)測定レンジ 1:80.0~200.0/測定レンジ 2:100.0~220.0(身長)、測定レンジ 1:50.0~170.0/測定レンジ 2:70.0~190.0(座高/オプションの座高椅子【AD-SH300】使用時)最小表示0.1cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)測定レンジ1:300×450×2083 (突起部を除く)、測定レンジ2:300×450×2283 (突起部を除く)、収納時:300×450×1455 (突起部を除く)電源専用ACアダプタ(付属品)、または単三形乾電池×4本(別売)本体質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)付属品測定バー、スパイラルチューブ、ACアダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)取扱説明書(1.94MB)
1台
¥69,980税込¥76,978
3日以内出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
計量台は滑りにくいラバー素材です。
メジャーロッド(別売)を取り付けると身長体重計として使用できます。
仕様組み立て式(要工具)質量(kg)本体/6.3サイズ本体/294×417×831mm、計量台/272×280×75mm電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)最小表示~100kg/100g、100~200kg/200g機能ホールド/オートホールド切り替え・BMI・風袋引き・オートパワーオフ精度等級3級秤量200kgアズワン品番8-2697-01
1台
¥78,210税込¥86,031
17日以内出荷
精度等級4級。小児科や幼稚園にぴったりのクリームイエロー×ホワイトのカラーリングで明るさを演出。脚ゴムに床面に跡が残りにくい非移行性ゴムを採用。身長計の読み取りが左右両側からできます。
測定範囲(cm)60.0~160.0(0.1単位)仕様検定付材質支柱/アルミ、台座/スチール、カーソル/ABS質量(kg)約10ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ(付属)、単3乾電池×4コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×1800目量(kg)0.1(0~100)/0.2(100~200)載台寸法(mm)309×301松吉医科器械コード24-6339-00
1個
¥94,980税込¥104,478
15日以内出荷
ナビス(アズワン)身長体重計用手すり 標準タイプ
握りやすい角度に傾斜しています。身長、体重測定時の補助用に適しています。ゆったりサイズで身長測定時の反転も容易に行うことができます。床面レベルはアジャスターにより調節することができます。SHWは手すりに傾斜部分がありますので、手首の角度が自然な状態で握ることができ、しっかり掴めます。
材質ステンレス(SUS304)質量(kg)14内寸法(mm)(手すり)530×662寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×700×900
タニタ手動身長計付き体重計
ドットコード読み取り方式を採用した信頼性の高いデジタル身長計付き体重計。
大きくて見やすいデジタル表示・プリセット風袋引き(着衣量設定)機能付。




![身長計付体重計[検定付] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37225205-220303-02.jpg)
![身長計付デジタルコラムスケール[検定付] seca799S seca (セカ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41135255-220301-02.jpg)







![デジタルコラムスケール[検定付き] 本体 seca799 seca](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono25967287-220228-02.jpg)
![手動式身長計付体重計 手動式身長計付き体重計[検定付] プリンタ付き プロシェア(ナビス/アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono54522433-220303-02.jpg)




![手動式身長計付体重計 手動式身長計付き体重計[検定付] プロシェア(ナビス/アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono54522424-220303-02.jpg)