自在ベースのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
525件の「自在ベース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管パイプ 自在ベース」、「自在ジャッキ」、「自在脚」などの商品も取り扱っております。
自在ベース 平和技研ランキング1位
平和技研自在ベース
質量(kg)1.42表面処理電気メッキベース寸法(mm)140 × 140適合パイプ径(Φmm)48.6ベース穴径(Φmm)12
1箱(20個)
26,980税込29,678
当日出荷

回転ベース タカミヤランキング2位
1箱(20個)
32,980税込36,278
4日以内出荷

自在ジャッキベース 平和技研ランキング3位
長さ(mm)ネジ棒:約380質量(kg)3.75表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
1式(5個)
10,980税込12,078
当日出荷

FDM・FDF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング4位
1個
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ロータリープレイン(M12×L2=25) TAKIGEN(タキゲン)ランキング5位
ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリアミド(PA)質量(g)72寸法L1(mm)51.0寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)25寸法W(mm)17許容荷重(N)垂直:2940表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM12タキゲンコード20464
1個
769税込846
4日以内出荷

1個
1,398税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)

1組(3個)
5,998税込6,598
当日出荷

1個
1,698税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

スチール製。表面処理:電気メッキ。主に傾斜地、斜材に対して単管パイプを設置する際に使用します。
質量(kg)3.8高さ(mm)400穴径(Φmm)12ベース寸法(mm)140×140ねじ径(Φmm)34耐荷重(t)2.6
1本(1本)
4,620税込5,082
翌日出荷

(社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の部材長さ(mm)ネジ棒:約380質量(kg)3.3規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
1個
1,698税込1,868
当日出荷

寸法(mm)Φ34×380質量(kg)3.3穴径(Φmm)12規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキベース寸法(mm)140角
1本ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(2枚)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

単管への水銀灯等の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
仕様金属製丸形フランジ付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
1,298税込1,428
当日出荷

材質鉄(ユニクロームメッキ仕上げ)トラスコ品番740-4999寸法(mm)90×90×3厚質量(kg)1
1個
2,998税込3,298
当日出荷

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。トラスコ品番296-5429質量(kg)0.7規格(社)仮設工業会認定品ベース寸法(mm)120×120適合パイプ径(Φmm)48.6アンカー穴(mm)Φ12
1個
669税込736
当日出荷

アジャストボルトの首振り角度が大きく傾斜面にも使用できるアジャスターフットです。取り付けはドライバー等でも簡単にできるように底面に十字穴付ピンを圧入しています。取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途OA機器・自動販売機・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応部品名称アジャストボルト、ベース、十字穴付組付ピン、ワッシャー材質SWCH、SPCC、PC/POM表面処理3価クロメート、透明
1個
999税込1,099
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)仕上本体:ヘアーライン。底部:ナチュラル。ねじ部:有色クロメート処理材質(底部)ポリアミド
1個
359税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
2,498税込2,748
翌々日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

強化ゴム製で、裏面に強力な滑り止めリブがついているため、滑り止め、傷つけ防止に最適。 屋根用としても最適。 熱による相手側への付着及び汚染性がない。 滑り止め及びクッション効果が抜群。
1箱(50枚)ほか
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)