自在散水ノズルのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
117件の「自在散水ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンポンプ 散水ノズル」、「ホース 先端」、「散水ノズル金属」などの商品も取り扱っております。
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付 岩崎製作所ランキング1位
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

グラウンドノズル カクダイランキング2位
ノズル本体ネジはG1の内ネジ(呼40・50はG1 1/2)
用途運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル材質アルミニウム水流切替先端操作で直射・噴霧・止水
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

自在散水ノズル 報商製作所ランキング3位
根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させます。 下部が竹の子になっている為、そのままホースに差し込み留めて使用が可能です。 持ち手部分がない為、収納に場所をとりません
用途農業・園芸散水用、その他土木、工事現場の散水用材質AC4A使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

サニーホース用ノズル セフティー3ランキング4位
サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
用途ポンプパーツ。シャワー種類直噴・拡散仕様噴射パターン:直噴・拡散パターン2種類使用ホース中厚用ブルーホース
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル オスネジ式 岩崎製作所ランキング5位
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。ガスネジのオス金具付きだからガスネジのメス金具付ホースに取り付けできます。
サイズ20A材質(本体)アルミ製インチ表示3/4
1個
2,498税込2,748
当日出荷

小型エンジンポンプで洗浄、散水したい時にホース接続口径25ミリホースバンドで締めて使用します
用途エンジンポンプで洗浄・散水作業したい時にトラスコ品番797-4035適合機種SEV-25Lなど材質アルミ寸法(mm)25質量(g)250アズワン品番64-6358-91
1個
4,998税込5,498
欠品中

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。JZ微粒子の強化モデル。10Kの高圧仕様です。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。町野式のメス金具付きだから町野式オス金具付ホースにワンタッチで取り付けできます。
材質(本体)アルミ製
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。また、別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


ホース先端に取り付け、散水に使用します。ロングタイプのため握り部があり使用しやすいです。
用途ポンプパーツ。
1個
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロケットノズル
広い範囲に散水する場合に。
材質アルミ合金
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ホース先端に取り付け、散水に使用します。ノズルで自在散布、超微粒子の散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、自在散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能です。
用途ポンプパーツ。仕様内径25mm(1インチ)ホース用適合ホース内径(Φmm)25
1個
3,898税込4,288
当日出荷

1個
45,980税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
シャワー種類直射、噴霧、止水適合ホース内径(Φmm)15~18付属品バンド1個付き適合内径15・18ミリホース用材質黄銅、亜鉛
1個
4,498税込4,948
当日出荷

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。オレンジ色のひょうたん型プロテクターが手にしっかりとフィットするので操作性に優れています。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製
1個
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質ノズル:アルミ製 ホース:ポリ塩化ビニール仕様JZ自在散水ノズル付ホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25
1セット
2,998税込3,298
当日出荷

レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。噴出形状ジェット適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホース外径(Φmm)26付属品ホースバンド1個材質亜鉛/鉄/銅質量(g)約176サイズ(mm)160×82関連資料よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法シャワー種類ジェット
1個
629税込692
当日出荷

手元で直射、噴霧、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。噴霧形状は細かい微粒子なので、農作物への散水にも適しております。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質ノズル:アルミ製/ゴム製 ホース:ポリ塩化ビニール仕様JZ微粒子ノズル付ホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25
1セット
2,998税込3,298
当日出荷

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)