自在水栓のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
598件の「自在水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単水栓」、「万能水栓」、「自在水栓 パーツ」などの商品も取り扱っております。

ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング2位
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

自在水栓 カクダイランキング3位
1個
4,298税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

自在水栓 K3 KVKランキング4位
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
1個
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリー直横形自在水栓
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ パイプが上向きなのでスペース広々
呼び径(mm)13仕様固定コマ
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2ねじ寸法接続/W26-20パイプ径(Φmm)16取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
4,598税込5,058
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60パイプ形状フレキパイプ
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在水栓
用途給水口 呼び13パイプ用水栓呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドルパイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
1個
2,898税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在水栓
呼び13仕様吐水口/PA10J-60X-16呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
1個
4,198税込4,618
当日出荷

自在に動くフレキパイプ付き 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本産業規格品機能泡沫吐水、エコこま水栓ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
1個
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13仕様二条ネジハンドルPR23F-Lハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ吐水口PA10J-60X-16商品タイプ立形
1個
6,598税込7,258
当日出荷

1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
9,398税込10,338
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)