自在水栓用パイプのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
200件の「自在水栓用パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 自在 パイプ」、「水栓用パイプ」、「蛇口 先端パイプ」などの商品も取り扱っております。
自在水栓用パイプ13(1/2)用 KVKランキング1位
適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2ねじ寸法接続/W26-20パイプ径(Φmm)16取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング2位
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング3位
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

横型パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング4位
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
3,098税込3,408
5日以内出荷


種別袋ナット式タイプ標準タイプ接続ねじW26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷


1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

カクダイ泡沫Sパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ。泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。取付ねじサイズW26材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ねじ径先端/W26山20種別袋ナット式タイプ標準タイプ接続ねじ先端:W26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
4,698税込5,168
4日以内出荷

1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)